Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7 Speicherkarte 2 GB für S7-1518T (TF) und S7-1507D TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES79548LP800AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES79548LP800AA0
EAN/GTIN:
     4025515730149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Zubehör
speicherkarte simatic s7 zubehör
simatic s7 zubehör
SIMATIC S7, Memory Card für S7-1500T Motion Control KinPlus 3,3V Flash, 2 GByte Der Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 setzt Maßstäbe in puncto Systemperformance und Usability. Die nahtlose Integration des SIMATIC S7-1500 Controllers in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) bietet Vorteile wie gemeinsame Datenhaltung, einheitliches Bedienkonzept und zentrale Dienste. Das macht die Nutzung übergreifender Funktionen besonders einfach. Mit seinen schnellen Systemreaktionszeiten sorgt der Controller im Handumdrehen für mehr Produktivität. Das bedeutet für Sie mehr Flexibilität und eine kürzere Produkteinführungszeit. Für SIMATIC S7-1500 stehen verschiedene CPU-Ausprägungen in jeweils mehreren Leistungsklassen zur Verfügung. Das Portfolio umfasst zum einen Standard-CPUs, teils mit der Möglichkeit, C/C++ Code zu integrieren. Bei den Kompakt-CPUs sind die digitalen und analogen IOs integriert, Zähleingänge und Pulsausgänge können direkt auf der CPU erfasst werden. Mithilfe der fehlersicheren CPUs können Standard- und Sicherheitsprogramme auf demselben Controller ausgeführt werden. Die Technologie-CPUs erweitern die in allen SIMATIC S7-1500 Controllern verfügbaren Motion Control-Funktionen für anspruchsvolle Lösungen. Für die SIMATIC S7-1518T (TF) und S7 1507D TF werden SIMATIC Memory Cards als notwendiges Zubehör in unterschiedlicher Größe angeboten, um die Software S7-1500T Motion Control KinPlus ausführen zu können.
Weitere Informationen:
Speichergröße:
2000000 kByte
Speicherart:
FLASH EPROM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: S7-1500T, T-CPU, Technologie-CPU, Drive Controller, S7-1500T Motion Control KinPlus, 5D/6D, Robotics, Handling, KinPlus, Speicherkarte, SIMATIC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 740,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,68*
€ 994,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,19*
€ 985,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,04*
€ 944,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,68*
€ 919,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,80*
€ 881,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.