Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontsteckmodul für SIMATIC S7-300, ana. IOs, 4x16-p. Verbindungsltg., Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm/Symbol
Piktogramm/Symbol
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES79213AG200AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES79213AG200AA0
EAN/GTIN:
     4025515069836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Stromversorgung
SIMATIC S7-300 Stromversorgung
siemens simatic s7 stromversorgung
simatic s7 stromversorgung
Frontsteckmodul m. Flachrund- kabelanschluss fuer analoge (40 Pins) Baugruppen der S7-300 Stromeinspeisung ueber Schraubklemmen Das Frontsteckmodul für SIMATIC S7-300 mit Schraubklemmen zur Potentialeinspeisung, zum Anschluss von 4x16-poligen Verbindungsleitungen stellt einen modifizierten Frontstecker für den Anschluss an eine analoge I/O Baugruppe dar. Dieses wird anstelle des Frontsteckers auf die zu verdrahtende Baugruppe gesteckt. Hier werden die Verbindungsleitungen angesteckt und mit dem Anschlussmodul verbunden. Dieses modifizierte Frontsteckmodul ist Bestandteil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect für die schnellste und sicherste Systemverkabelung. Neben einem geringen Verdrahtungsaufwand können Fehlerquellen bei der Verkabelung deutlich reduziert werden. Analoge Signale aus der Peripherie werden an die Anschlussmodule von SIMATIC TOP connect angeschlossen und über Verbindungsleitung und Frontsteckmodul mit der SIMATIC S7-300 verbunden.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 °C | 60 °C
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Polzahl:
40
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 mm² | 0.75 mm²
Montageart:
Direktmontage
Bemessungsstrom In:
1 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25 mm² | 0.75 mm²
Transparent:
false
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25 mm² | 1.5 mm²
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
false
Farbe:
schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Bemessungsspannung:
60 V
Abschlussplatte erforderlich:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Automatisierungstechnik, Automatisierungssysteme, Systemverkabelung, Schaltschrank, Frontsteckmodul, Anschlussklemme, Schraubklemme, Federklemme, Steckanschluss, Potenzialeinspeisung, Spannungseinspeisung, Verkabelung, zeitsparend, kostensparend, digital, analog, vollmodular
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.