Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-200 USB/PPI-Multi-Master


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES79013DB300XA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES79013DB300XA0
EAN/GTIN:
     4025515069102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RS485
RS485 Adapter
SIMATIC S7 Zubehör
SIMATIC S7-200 Kommunikationsmodul
SIMATIC S7-200,USB/PPI-Kabel MM MULTIMASTER, zum Anschluss von S7-200 an USB PC-Schnittstelle, keine Freeport Unterstützung Zubehör für SIMATIC ist die erste Wahl, wenn es um das Zusammenspiel mit dem Automatisierungsgerät geht. Für unsere Zubehörkomponenten haben wir den gleichen Qualitätsanspruch wie für unsere Kernprodukte.
Weitere Informationen:
Länge:
5.63 m
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für Eingangskarte SPS:
true
Geeignet für digitale Signale:
true
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
true
Geeignet für analoge Signale:
false
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC S7-200 Zubehör, SPS-Verbindungskabel, siemens rs485 adapter, simatic s7 zubehör, Anschlusskabel, Programmierkabel, Anschlusskabel SPS, Verbindungsleitung, Verbindungskabel, Adapterkabel, Zubehör für SPS, Programmiergerät, PC-Kabel, Verbindungskabel für SPS, Erweiterung, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel Baugruppenträger
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,40*
€ 438,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,57*
€ 431,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,37*
€ 419,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,22*
€ 396,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,10*
€ 378,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.