Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC HMI Kaltgerätekabel 90°, DC 110/230 V für USA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES79001DA000XA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES79001DA000XA0
EAN/GTIN:
     4019169047807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel, USA, 230V AC, abgewinkelt, für IPC und Netzteile Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten Zubehör für SIMATIC HMI
Weitere Informationen:
Nennspannung:
110 V | 230 V
Temperaturbeständigkeit:
-10 °C | 50 °C
Anschluss 2:
Kaltgerätebuchse gerade
Spiralleitung:
false
Mit Schnurschalter:
false
Anschluss 1:
Kaltgerätestecker
Ader-Zahl:
3
Steckverbindersystem systemgebunden:
false
Mantel-Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kaltgerätekabel, Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14, Netzkabel Typ-B NEMA 5-15 Stecker auf IEC-60320 C13, siemens anschlußleitung, anschlussleitung, Euro-Verlängerung, CEE-Verlängerungskabel, Netzkabel, Verlängerungskabel, Geräteanschlussleitung, Anschlussschnur, Kleingerätezuleitung, Stromkabel, Netzanschlussleitung, Zuleitung, Flachleitung, Netzanschlusskabel, CEE-Adapter, Adapter CEE, CEE-Verlängerungsleitung, CEE-Adapterleitung, CEE-Verlängerung, Konfektionierte Leitung, CEE-Adapter-Leitung, Leitung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.