| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6ES78640AC010YX0 Herst.-Nr.: 6ES78640AC010YX0 EAN/GTIN: 4019169119122 |
| | |
|
| | |
| SIMATIC S7,Easy Mozion Ctrl 2.1 Einzellizenz für 1 Installation R-SW, SW und DOKU auf CD, Klasse A, 2-sprachig (de, en), ablauffähig unter STEP 7 ab V5.3 SP2, Referenz-HW: SIMATIC S7-300/400/WinAC Easy Motion Control ist ein preisgünstiges Paket für einfaches lagegeregeltes Positionieren, sowie für einfachen Getriebegleichlauf von mehreren Achsen. Weitere Informationen: | | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false | Enthält Funktionsbausteine für Teleservice: | false | Enthält Funktionsbausteine für sonstige Applikationen: | true | Enthält Funktionsbausteine für Analogsignale: | false | Enthält Funktionsbausteine für Antriebe: | true | Enthält Funktionsbausteine für Dokumentation: | false | Enthält Funktionsbausteine für FUZZY-Control: | false | Enthält Funktionsbausteine für Wegerfassung: | true | Enthält Funktionsbausteine für Motion Control: | true | Systemkomponente: | true | Enthält Funktionsbausteine für Diagnose: | true | Enthält Funktionsbausteine für Bushandling: | false | Enthält Funktionsbausteine für Regelung: | false | Enthält Funktionsbausteine für Positionierung: | true | Enthält Funktionsbausteine für Zählen: | false | Enthält Funktionsbausteine für Simulation: | false | Enthält Funktionsbausteine für Redundanz: | false | Enthält Funktionsbausteine für Zustandgraph: | false | Enthält Funktionsbausteine für Kommunikation: | false | Enthält Funktionsbausteine für Visualisierung: | false | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |