SIMATIC S7, F-Programmiertool, STEP 7 Safety Advanced Powerpack Basic V17 -> Advanced V17, Engineering-Software, Floating-License für 1 User, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 2-sprachig (de, en), ablauffähig mit TIA-Portal V17 STEP 7 Professional V17, zur Projektierung von SIMATIC S7-1200F/1500F, SIMATIC S7-1500F SW Controller, SIMATIC S7-300F/400F/WinAC F, ******************************* Inhalt: 1x USB SIMATIC STEP 7 Safety (TIA Portal) ist die Option für die nahtlose Integration von fehlersicheren Safety-Anwendungen auf dem gleichen SIMATIC Controller mit dem auch die Standard Anwendung umgesetzt wird. Es enthält alle für die Erstellung eines sicherheitsgerichteten Programms erforderlichen Projektier- und Programmierwerkzeuge, die nahtlos in die STEP 7-Bedienoberfläche integriert und durchgängig als sicherheitsrelevante Ressource gekennzeichnet sind. Sie benötigen kein zusätzliches Engineering-Know-How,da die Programmierung im gewohnten STEP 7-Umfeld erfolgt. Für die Erstellung des Sicherheitsprogramms stehen die Programmiersprachen FUP (Funktionsplan) und KOP (Kontaktplan) als auch integrierte Bibliotheken mit TÜV-zertifizierten Funktionsbausteinen zur Verfügung. Das Bibliothekskonzept unterstützt die firmeninterne Standardisierung und vereinfacht die Validierung sicherheitsgerichteter Applikationen. Ob Einzelplatz, überschaubares Team oder internationales Unternehmen, für jeden Anwendungsfall steht eine Lizensierungsvariante zur Verfügung, mit der Sie Ihre SIMATIC Software entsprechend Ihrer Anforderungen kosteneffizient nutzen können. Darüber hinaus können Sie mit dem Software Update Service (SUS) Ihre Software einfach und kostengünstig aktuell halten und werden sofort mit Lieferfreigabe mit der neuesten Software beliefert.
| |
Auswertefunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | false |
Konfigurationsfunktion integriert: | true |
SIL nach IEC 61508: | 3 |
Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | false |
Diagnosefunktion integriert: | true |
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | false |
Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | true |
Technologische Funktion integriert: | false |
Geeignet für Betriebssystem LINUX: | false |
Kommunikationsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | false |
Datenerfassungsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | false |
Projektierungsfunktion integriert: | true |
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): | true |
Positionierfunktion integriert: | false |
Analysefunktion integriert: | true |
Bewegungsfunktion integriert: | false |
Simulationsfunktion integriert: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | false |
Inbetriebnahmefunktion integriert: | true |
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | false |
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | false |
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | false |
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | true |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | true |
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | true |
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | false |
Wartungsfunktion integriert: | false |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |