Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC STEP 7 Basic V17 Upgrade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES78220AA070YE5
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES78220AA070YE5
EAN/GTIN:
     4047622944455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC Step 7
Siemens Lizenzen
simatic step 7
SIMATIC STEP 7 Basic V17, Upgrade V11..V16-> V17 Floating License, Engineering Software im TIA Portal, SW und Doku auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download, ablauffähig unter Windows 10, Windows Server 2016/2019, zur Projektierung von SIMATIC S7-1200 SIMATIC Basic Panels ******************************* Inhalt: Satz (4x DVD + 1x USB) Mit SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) konfiguriert, programmiert, testet und diagnostiziert der Anwender Basic, Advanced und Distributed Controller aller Generationen, ob PLC- oder PC-basiert, inkl. Software Controller. Dank seiner Integration in das Engineering Framework des TIA Portals bietet SIMATIC STEP 7 Vorteile wie die direkte Online Diagnose, einfaches Hinzufügen von Technologieobjekten oder auch das Bibliothekskonzept für zeitsparendes effizientes Arbeiten und Widerverwenden von Objekten. STEP 7 im TIA Portal hilft Ihnen, Ihre Engineeringaufgaben intuitiv und effizient zu lösen. Die Integration in das TIA Portal überzeugt in jedem Arbeits- und Programmierschritt durch Übersichtlichkeit, intelligente Benutzerführung und bequeme Abläufe. Funktionen wie Drag Drop, Copy Paste oder Autocomplete machen die Arbeit entscheidend schneller und leichter. Ob Einzelplatz, überschaubares Team oder internationales Unternehmen, für jeden Anwendungsfall steht eine Lizensierungsvariante zur Verfügung, mit der Sie Ihre SIMATIC Software entsprechend Ihrer Anforderungen kosteneffizient nutzen können. Darüber hinaus können Sie mit dem Software Update Service (SUS) Ihre Software einfach und kostengünstig aktuell halten und werden sofort mit Lieferfreigabe mit der neuesten Software beliefert.
Weitere Informationen:
Auswertefunktion integriert:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows NT:
false
Konfigurationsfunktion integriert:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:
false
Diagnosefunktion integriert:
true
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
false
Geeignet für Betriebssystem, sonstige:
true
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
false
Technologische Funktion integriert:
true
Kommunikationsfunktion integriert:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows CE:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows ME:
false
Datenerfassungsfunktion integriert:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows XP:
false
Projektierungsfunktion integriert:
true
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):
true
Positionierfunktion integriert:
true
Analysefunktion integriert:
true
Bewegungsfunktion integriert:
true
Simulationsfunktion integriert:
true
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
false
Inbetriebnahmefunktion integriert:
true
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart:
false
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
true
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
true
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
true
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:
false
Wartungsfunktion integriert:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, Engineering-Software
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,33*
€ 186,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,89*
€ 185,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,29*
€ 183,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,92*
€ 180,78
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6ES78220AA080YE5
ab € 126,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.