Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC IPC520A NVIDIA Jetson Xavier NX ARM Carmel(6C), 8GB RAM 16GB eMMC+256GB SSD 4 x Ethernet RJ45, 3 x USB 3.0 No OS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES76470JB020YA2
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES76470JB020YA2
EAN/GTIN:
     4034106034733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc siemens
industrie-pc
SIMATIC IPC520A NVIDIA Jetson Xavier NX ARM Carmel(6C), 8GB RAM 16GB eMMC+256GB SSD 4 x Ethernet RJ45, 3 x USB 3.0 No OS
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Mit Diskettenlaufwerk:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Funkstandard GPRS:
false
Funkstandard UMTS:
false
Funkstandard GSM:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Fronteinbau möglich:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
IO-Link Master:
false
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Funkstandard Bluetooth:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Tower-PC, Steuerung, Rack-PC, Industrie-Rechner, PC, Personal Computer, Computer, Box-PC, Automatisierungs-Rechner, Panel-PC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.644,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.830,96*
€ 2.178,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.810,71*
€ 2.154,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.759,51*
€ 2.093,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.666,26*
€ 1.982,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.644,28*
€ 1.956,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.