Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-1500 AI 4xU/I/RTD/TC /AQ 2xU/I ST 25 mm inkl. Frontstecker Push-In, Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES75347QE000AB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES75347QE000AB0
EAN/GTIN:
     4047623403326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Zubehör
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
Widerstandsthermometer
SIMATIC S7-1500, ANALOGEIN-/Ausgabemodul AI 4x U/I/R/RTD/TC ST, 4 Kanäle in Gruppen zu 4, Prozessalarme, Diagnose AQ 2x U/I ST, 2 Kanäle in Gruppen zu 2, Ersatzwert, Diagnose Common-Mode-Spannung ca. 10V 16 Bit, Genauigkeit 0,3%, Lieferung inklusive Frontstecker Push-In, Einspeiseelement, Schirmbügel und Schirmklemme SIMATIC ET 200MP ist ein modulares, skalierbares und universell einsetzbares Peripheriesystem in IP20 und bietet die gleichen Systemvorteile wie die S7-1500. Sie erlaubt kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten auch bei großen Mengengerüsten. Das dezentrale Peripheriesystem ist besonders einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen. Durch den skalierbaren Aufbau können Sie die Peripheriestation exakt auf den jeweiligen Bedarf vor Ort ausrichten. Die skalierbare Konfiguration einer ET 200MP - Station wird durch das umfassende Spektrum von Signalbaugruppen gewährleistet. Es stehen zahlreiche digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen zur Verfügung. Dies garantiert die universelle Einsatzmöglichkeit des Systems.
Weitere Informationen:
Analoge Eingänge konfigurierbar:
true
Eingang, Spannung:
true
Eingang, Strom:
true
Breite:
25 mm
Tiefe:
129 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
147 mm
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Ausgangssignal konfigurierbar:
true
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Ausgang, Spannung:
true
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Ausgang, Strom:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Eingangssignal konfigurierbar:
true
Eingang, Thermoelement:
true
Eingang, Widerstandsthermometer:
true
Eingang, Widerstand:
true
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: schirmanschlussklemme siemens, simatic s7 zubehör, Erweiterungsmodul S7-1500, analoge Erweiterung S7-1500, Analogmodul S7-1500, SPS-Erweiterung, modulare SPS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 472,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,70*
€ 626,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,38*
€ 618,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 506,49*
€ 602,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,24*
€ 588,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,84*
€ 562,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES75900BL000AA0
ab € 405,66*
Zubehör
Siemens
6ES75900BD000AA0
ab € 134,15*
Zubehör
Siemens
6ES75900BH000AA0
ab € 280,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.