Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-1500 DQ 16x24VDC/0,5A BA 25 mm inkl. Frontstecker Push-In


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES75221BH100AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES75221BH100AA0
EAN/GTIN:
     4047623402510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
Industrierelais
SIMATIC S7 Zubehör
Schalttransistor
SIMATIC S7-1500, Digitalausgabemodul, DQ16xDC 24V/0,5A BA, 16 Kanäle in Gruppen zu 8, 4A pro Gruppe, Baugruppe unterstützt das sicherheitsgerichtete Abschalten von Lastgruppen bis zu SIL2 gemäß EN IEC 62061:2021 und Category 3 / PL d gemäß EN ISO 13849-1:2015. Lieferung inkl. Frontstecker Push-In SIMATIC ET 200MP ist ein modulares, skalierbares und universell einsetzbares Peripheriesystem in IP20 und bietet die gleichen Systemvorteile wie die S7-1500. Sie erlaubt kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten auch bei großen Mengengerüsten. Das dezentrale Peripheriesystem ist besonders einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen. Durch den skalierbaren Aufbau können Sie die Peripheriestation exakt auf den jeweiligen Bedarf vor Ort ausrichten. Die skalierbare Konfiguration einer ET 200MP - Station wird durch das umfassende Spektrum von Signalbaugruppen gewährleistet. Es stehen zahlreiche digitale und analoge Ein- und Ausgabebaugruppen zur Verfügung. Dies garantiert die universelle Einsatzmöglichkeit des Systems.
Weitere Informationen:
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
true
Ausgangsstrom:
0.5 A
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Breite:
25 mm
Tiefe:
129 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
147 mm
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.1 ms | 0.5 ms
Versorgungsspannung bei DC:
19.2 V | 28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Art der Ausgangsspannung:
DC
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Redundanzfähigkeit:
true
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 V | 28.8 V
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Transistor, siemens industrierelais, industrierelais, Erweiterungsmodul S7-1500, digitale Erweiterung S7-1500, Digitalmodul S7-1500, SPS-Erweiterung, modulare SPS
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 153,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,89*
€ 199,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,96*
€ 196,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,00*
€ 192,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,82*
€ 183,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES75900BL000AA0
ab € 405,66*
Zubehör
Siemens
6ES75900BD000AA0
ab € 134,15*
Zubehör
Siemens
6ES75900BH000AA0
ab € 280,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.