Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-400 IM-Kabel mit SV-Übertragung, ohne K-Bus, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES74683BB500AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES74683BB500AA0
EAN/GTIN:
     4025515129929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Zubehör
SPS-Verbindungskabel
simatic s7 zubehör
SIMATIC S7-400, IM-Kabel mit SV-Übertragung, ohne K-Bus 1,5 m
Weitere Informationen:
Länge:
1.5 m
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Geeignet für digitale Signale:
true
Geeignet für analoge Signale:
true
Funktion:
SPS-Erweiterung
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Programmierkabel, Anschlusskabel SPS, Verbindungsleitung, Verbindungskabel, Adapterkabel, Zubehör für SPS, Programmiergerät, PC-Kabel, Verbindungskabel für SPS, Erweiterung, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel Baugruppenträger
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,28*
€ 322,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,01*
€ 320,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,99*
€ 311,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,24*
€ 306,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,58*
€ 281,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.