Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-400 IM-Kabel mit SV-Übertragung, ohne K-Bus, 0,75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES74683AH500AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES74683AH500AA0
EAN/GTIN:
     4025515129912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Zubehör
SPS-Verbindungskabel
simatic s7 zubehör
SIMATIC S7-400, IM-Kabel mit SV-Übertragung, ohne K-Bus 0,75 M
Weitere Informationen:
Länge:
0.75 m
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Geeignet für digitale Signale:
true
Geeignet für analoge Signale:
true
Funktion:
SPS-Erweiterung
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Programmierkabel, Anschlusskabel SPS, Verbindungsleitung, Verbindungskabel, Adapterkabel, Zubehör für SPS, Programmiergerät, PC-Kabel, Verbindungskabel für SPS, Erweiterung, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel Baugruppenträger
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,64*
€ 304,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,50*
€ 300,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,92*
€ 292,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,36*
€ 287,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,51*
€ 263,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.