Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-400 FM 455 S Schritt- und Impulsregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES74551VS000AE0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES74551VS000AE0
EAN/GTIN:
     4025515129608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Funktionsmodul
SIMATIC S7-400 Funktionsmodul
simatic s7 funktionsmodul
SIMATIC S7-400, Regelungsbau- Gruppe FM 455 S, 16 Kanäle, Schritt und Impuls, 8/16 AE + 16 DE+ 32 DA
Weitere Informationen:
Geeignet für Nocken-Steuerung:
false
Geeignet für Bahnsteuerung:
false
Geeignet für Durchfluss-Messung:
false
Geeignet für Durchfluss-Regelung:
true
Geeignet zum Wiegen:
false
Geeignet für Zählen:
false
Geeignet für Einachs-Positionierung:
false
Geeignet für Mehrachs-Positionierung:
false
Geeignet für Einachs-Regelung:
false
Geeignet für Mehrachs-Regelung:
false
Geeignet für fliegende Säge:
false
Breite:
50 mm
Tiefe:
210 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Geeignet für Druck-Regelung:
true
Höhe:
290 mm
Geeignet für Schweiß-Regelung:
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:
false
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Geeignet für CNC:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Redundanzfähigkeit:
false
Geeignet für Wegerfassung:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Geeignet für SSI:
false
Geeignet für NC:
false
Geeignet für Temperaturregelung:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fliegende Säge, Mehrachs-Regelung, Schweiß-Regelung, Einachs-Regelung, Technologiemodul, SPS-Funktions-/Technologie-Modul, Inkremental-Wert-Erfassung, Durchfluss-Messung, Durchfluss-Regelung, Temperatur-Regelung, Numerische Steuerung, Nocken-Steuerung, Sicherheitsgerichtete SPS - Funktions-/T, Einachs-Positionierung, Funktionsmodul, Sicherheitsger. SPS-Funktions-/Technolog, Absolut-Wert-Erfassung, Mehrachs-Positionierung, Sicherheitsgerichtetes SPS-Funktions-/Te, Wegerfassung, Bahnsteuerung, Druck-Regelung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.795,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.934,90*
€ 3.492,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.917,32*
€ 3.471,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.841,52*
€ 3.381,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.803,83*
€ 3.336,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.795,80*
€ 3.327,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.