Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-400 SM 422, DO 32xDC 24 V/0,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES74221BL000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES74221BL000AA0
EAN/GTIN:
     4025515128946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-400 Erweiterungsmodul
simatic s7 erweiterungsmodul
SIMATIC S7-400, Digitalausgabe SM 422, potentialgetrennt 32 DA, DC 24V, 0,5A
Weitere Informationen:
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
true
Ausgangsstrom:
0.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Breite:
25 mm
Tiefe:
210 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
290 mm
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1 ms
Versorgungsspannung bei DC:
20.4 V | 28.8 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
32
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Art der Ausgangsspannung:
DC
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Redundanzfähigkeit:
true
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 V | 28.8 V
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsgerichtete SPS - Ein-/Ausgang, Digitalmodul, Lokales Erweiterungsmodul, Ausgabebaugruppe, Sicherheitsgerichtete SPS - Digitales Ei, Digitaler Eingang, E/A-Modul, SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, Erweiterungsmodul, Eingabebaugruppe, Sicherheitsgerichtetes SPS-Digitales Ein, I/O-Modul, Digitaler Ausgang, Sicherheitsger. SPS-Digitales Ein-/Ausga
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 595,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,06*
€ 783,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,25*
€ 776,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,86*
€ 749,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,23*
€ 733,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,09*
€ 708,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.