Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-300 Beschriftungsbögen gelb für 16-kanalige Module VPE 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES73922CX000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES73922CX000AA0
EAN/GTIN:
     4025515068143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Profibus ASIC
beschriftungsbögen siemens
profibus asic
SIMATIC S7-300, 10 Beschriftungsbögen DIN A4, Farbe: gelb, 10 Beschriftungsstreifen/Bogen, für Signalmodule (16 Kanäle), Material: Folie, vorperforiert, zur Bedruckung m. Laserdrucker, 10 Blatt pro Verpackungseinheit SIMATIC ET 200M ist ein modulares und universell einsetzbares Peripheriesystem für den Schaltschrank in IP20, welche sowohl als zentrale Peripherie an einer S7-300, als auch im dezentralen Aufbau an einem PROFINET oder PROFIBUS ET 200M Interfacemodul verwendet werden kann. Pro Station können bis zu 12 IO-Module gesteckt werden. Durch den standardisierten Aufbau aller Module, werden Logistik und Ersatzteilhaltung erheblich vereinfacht. Zubehör für SIMATIC S7-300
Weitere Informationen:
Art des mechanischen Zubehörs:
Beschriftungsfeld
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Steuerungen, Abdeckung, Codierprofil, Adapter, Beschriftungsfeld, Ersatzteile für Steuerungen, Endplatte, Getting Started, Katalog, Schlüssel, Steckerset, Handbuch, Displayschutzfolie, ASIC, Standsammlung, Servicepaket, Schirmanschlussklemme, Zugentlastung, Batterie/Akku, Schutzkappe, Sicherungen, Verbindungskabel, Zubehör/Ersatzteile für Steuerungen, Stecker, Bezeichnungsschild, Abschlusswiderstand
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,64*
€ 112,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 93,70*
€ 111,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 89,91*
€ 106,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,42*
€ 101,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,76*
€ 87,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.