Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-300 Profilschiene 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES73901AB600AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES73901AB600AA0
EAN/GTIN:
     4025515061878
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profilschiene
Tragschiene
profilschiene
SIMATIC S7-300, Profilschiene, Länge: 160 mm SIMATIC Profilschienen stehen in diversen Längen zum direkten Schaltschrankeinbau oder zum individuellen Ablängen zur Verfügung. Zum ordnungsgemäßen Erdungsanschluß sind die dazu passenden Erdungsklemmen einzusetzen.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Höhe:
122 mm
Bohrlochabstand mittig:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC S7-300, Verbindungsleitung, Platzhalterbaugruppe, Busverbinder, Schirmanschlussklemme, Stecker, Frontstecker, Fronttür, Terminalblock, Beschriftungsbögen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.