Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-300 FM 350-2 bis 20 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES73502AH010AE0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES73502AH010AE0
EAN/GTIN:
     4025515076445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Funktionsmodul
SIMATIC S7-300 Funktionsmodul
simatic s7 funktionsmodul
SIMATIC S7-300, Zählerbaugruppe FM 350-2, 8 Kanäle, 20 kHz, 24V-Geber zum Zählen, Frequenz- Messung, Drehzahlmessung, Periodendauermessung, Dosieren inkl. Projektierpaket und elektronischer Doku auf CD-ROM SIMATIC ET 200M ist ein modulares und universell einsetzbares Peripheriesystem für den Schaltschrank in IP20, welche sowohl als zentrale Peripherie an einer S7-300, als auch im dezentralen Aufbau an einem PROFINET oder PROFIBUS ET 200M Interfacemodul verwendet werden kann. Pro Station können bis zu 12 IO-Module gesteckt werden. Durch den standardisierten Aufbau aller Module, werden Logistik und Ersatzteilhaltung erheblich vereinfacht. ET 200M ist sowohl für standard- als auch sicherheitsgerichtete Anwendungen einsetzbar. Als Peripheriebaugruppen (der Schnittstelle zum Prozess) sind bis zu 12 hochkanalige Signal- (z. B. 64 digitale Eingänge) und Funktionsmodule sowie Kommunikationsprozessoren der S7-300 einsetzbar. So unterstützt die ET 200M auch Baugruppen mit erweiterten Nutzdaten, wie bspw. HART-Baugruppen mit HART-Nebenvariablen. Für eine einfache Verdrahtung bietet Ihnen die ET 200M neben herkömmlichen Anschlusstechniken die abisolierfreie Schnellanschlusstechnik Fast Connect.
Weitere Informationen:
Tiefe:
120 mm
Höhe:
125 mm
Geeignet für Durchfluss-Regelung:
false
Geeignet für Bahnsteuerung:
false
Geeignet für Durchfluss-Messung:
false
Geeignet für fliegende Säge:
false
Geeignet für Nocken-Steuerung:
false
Geeignet für Einachs-Regelung:
false
Geeignet für Mehrachs-Regelung:
false
Geeignet für Einachs-Positionierung:
false
Geeignet für Mehrachs-Positionierung:
false
Geeignet für Zählen:
true
Geeignet zum Wiegen:
false
Geeignet für Schweiß-Regelung:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Geeignet für NC:
false
Geeignet für Temperaturregelung:
false
Geeignet für Druck-Regelung:
false
Redundanzfähigkeit:
false
Geeignet für Wegerfassung:
false
Geeignet für SSI:
false
Geeignet für CNC:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:
false
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:
true
Breite:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul S7-300, techologische Erweiterung S7-300, Funktionsmodul S7-300, SPS-Erweiterung, modulare SPS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.329,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.329,71*
€ 1.582,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.313,63*
€ 1.563,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.257,50*
€ 1.496,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.238,79*
€ 1.474,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.228,26*
€ 1.461,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES73921BM010AA0
€ 69,03*
Zubehör
Siemens
6ES73921AM000AA0
€ 66,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.