Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7-300 FM 350-1 bis 500 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES73501AH030AE0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES73501AH030AE0
EAN/GTIN:
     4025515069324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7 Funktionsmodul
SIMATIC S7-300 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-300 Funktionsmodul
SIMATIC S7-300, Zählerbaugruppe FM 350-1 für S7-300, Zählfunktionen bis 500 kHz 1 Kanal zum Anschluss von 5V-und 24V-Inkrementalgebern Taktsynchronität, Messbereichsarten inkl. Projektierpaket auf CD SIMATIC ET 200M ist ein modulares und universell einsetzbares Peripheriesystem für den Schaltschrank in IP20, welche sowohl als zentrale Peripherie an einer S7-300, als auch im dezentralen Aufbau an einem PROFINET oder PROFIBUS ET 200M Interfacemodul verwendet werden kann. Pro Station können bis zu 12 IO-Module gesteckt werden. Durch den standardisierten Aufbau aller Module, werden Logistik und Ersatzteilhaltung erheblich vereinfacht. ET 200M ist sowohl für standard- als auch sicherheitsgerichtete Anwendungen einsetzbar. Als Peripheriebaugruppen (der Schnittstelle zum Prozess) sind bis zu 12 hochkanalige Signal- (z. B. 64 digitale Eingänge) und Funktionsmodule sowie Kommunikationsprozessoren der S7-300 einsetzbar. So unterstützt die ET 200M auch Baugruppen mit erweiterten Nutzdaten, wie bspw. HART-Baugruppen mit HART-Nebenvariablen. Für eine einfache Verdrahtung bietet Ihnen die ET 200M neben herkömmlichen Anschlusstechniken die abisolierfreie Schnellanschlusstechnik Fast Connect.
Weitere Informationen:
Tiefe:
120 mm
Höhe:
125 mm
Geeignet für Durchfluss-Regelung:
false
Geeignet für Bahnsteuerung:
false
Geeignet für Durchfluss-Messung:
false
Geeignet für fliegende Säge:
false
Geeignet für Nocken-Steuerung:
false
Geeignet für Einachs-Regelung:
false
Geeignet für Mehrachs-Regelung:
false
Geeignet für Einachs-Positionierung:
false
Geeignet für Mehrachs-Positionierung:
false
Geeignet für Zählen:
true
Geeignet zum Wiegen:
false
Geeignet für Schweiß-Regelung:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Geeignet für NC:
false
Geeignet für Temperaturregelung:
false
Geeignet für Druck-Regelung:
false
Redundanzfähigkeit:
false
Geeignet für Wegerfassung:
false
Geeignet für SSI:
false
Geeignet für CNC:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:
false
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:
true
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: simatic s7 erweiterungsmodul, Erweiterungsmodul S7-300, techologische Erweiterung S7-300, Funktionsmodul S7-300, SPS-Erweiterung, modulare SPS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 739,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,43*
€ 879,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,48*
€ 869,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,21*
€ 834,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,97*
€ 815,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,23*
€ 789,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES73921BJ000AA0
€ 46,66*
Zubehör
Siemens
6ES73921AJ000AA0
€ 37,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.