Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laststromversorgung SIMATIC PS307, 1-phasig DC 24 V/2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES73071BA010AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES73071BA010AA0
EAN/GTIN:
     4025515152460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
SIMATIC S7-300 Geregelte Stromversorgung PS307 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/2 A Die einphasige Laststromversorgung SIMATIC PS307 (System- und Laststromversorgungen) mit automatischer Bereichsumschaltung der Eingangsspannung ist in Design und Funktionalität optimal an die Steuerung SIMATIC S7-300 angepasst. Über den Verbindungskamm, der zum Lieferumfang der System- und Laststromversorgung gehört, ist die Versorgung der CPU schnell hergestellt. Die 24-V-Versorgung von anderen S7-300-Systemkomponenten, Ein-/Ausgabestromkreise der E/A-Module und gegebenenfalls der Sensorik und Aktorik istzusätzlich möglich. Umfangreiche Zertifizierungen wie UL, ATEX oder GL ermöglichen einen universellen Einsatz. Egal welche Branche, egal welche Anforderung - Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
Weitere Informationen:
Stabilisiert:
true
Direktmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
1. Ausgangsspannung:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausgangsspannung einstellbar:
false
Einbaubreite:
40 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
120 mm
Ausgangsspannung geregelt:
true
Max. Ausgangsstrom 1:
2 A
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Wandmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
120 V
Leistungsabgabe:
48 W
Schutzart (IP):
IP20
Kurzschlussfest:
true
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Mehrtonsirene, SIMATIC S7 Kommunikationsmodul, SIMATIC S7 Stromversorgung, SIMATIC S7-300 Stromversorgung, Schaltnetzteil geschlossen, Siemens-Sector-Switch, gleichstromversorgung siemens, din-schienen schaltnetzteil, SIMATIC PS307, SIMATIC S7-300, SIMATIC Design, Siemens Stromversorgungen, Netzteile, Netzgeräte 24 V DC, Laststromversorgung, Power Module, S7-300-Versorgung, 1-phasig, PM, Steuerung S7-300, Advanced Controller, Systemstromversorgung, Industriestromversorgung, S7-300 Systemkomponente, PS
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,89*
€ 158,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP19642BA00
ab € 39,00*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA31
ab € 86,02*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA51
ab € 85,84*
Zubehör
Siemens
6EP44387FB003DX0
ab € 130,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.