| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6ES72221XF320XB0 Herst.-Nr.: 6ES72221XF320XB0 EAN/GTIN: 6940408101975 |
| | |
|
| | |
| SIMATIC S7-1200, Digitalausgabe SM 1222, 8 DO, Relais Wechslerkontakt SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Mit Signalmodulen können Sie die Konfiguration Ihrer SIMATIC S7-1200 (ausgenommen CPU 1211C) individuell nach Ihren Erfordernissen anpassen. Dazu steht eine Reihe von digitalen und analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen zur Verfügung, auch in fehlersicheren Varianten. Durch diese feingranulare Aufbaumöglichkeit sparen Sie Platz im Schaltschrank und optimieren Ihre Hardwarekosten. Weitere Informationen: | | Art des Digitalausgangs: | Relais | Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: | false | Ausgangsstrom: | 2 A | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Breite: | 70 mm | Tiefe: | 75 mm | Höhe: | 100 mm | Verzögerungszeit bei Signalwechsel: | 10 ms | Versorgungsspannung bei DC: | 20.4 V | 28.8 V | Anzahl der digitalen Eingänge: | 0 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 8 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false | Art der Ausgangsspannung: | AC/DC | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false | Redundanzfähigkeit: | false | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false | Zulässige Spannung am Ausgang: | 5 V | 250 V | Digitale Ausgänge konfigurierbar: | true | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul S7-1200, digitale Erweiterung S7-1200, Digitalmodul S7-1200, SPS-Erweiterung, modulare SPS |
| | |
| |