Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC S7 Y-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES71971LB000XA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71971LB000XA0
EAN/GTIN:
     4025515067955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7 Zubehör
profibus buskoppler
SIMATIC S7, Y-Koppler zum Aufbau eines Y-Links für redundante Steuerungen
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Systemkomponente:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Mit Potentialtrennung:
true
Funkstandard UMTS:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
false
Funkstandard GSM:
false
Funkstandard GPRS:
false
Breite:
40 mm
Tiefe:
130 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Höhe:
125 mm
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Funkstandard eGPRS:
false
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Funkstandard LTE:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
IO-Link Master:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Schutzart (IP):
IP20
Rack-Montage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Fronteinbau möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Versorgungsspannung DC:
20.4 V | 28.8 V
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Weitere Suchbegriffe: Bus-Schnittstelle, V.24-Schnittstelle, RS422-Schnittstelle, SPS-Kommunikationsmodul, Master Slave, Interface-Schnittstelle, Sicherheitsger. Feldbus - Kommunikations, Dezentrale Peripherie, Erweiterungsbaugruppenträger, Lichtwellenleiter-Schnittstelle, Dezentrales kompaktes Kommunikations-Mod, Firmenspezifischer Bus, PtP, LWL-Schnittstelle, Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikation, Schnittstelle, BUS, Serielle Schnittstelle, Sicherheitsgerichteter Feldbus - Kommuni, Interface, Anschaltbaugruppe, RS232-Schnittstelle, Erweiterungsmodul, V24-Schnittstelle, Dezentrale Erweiterung, RS485-Schnittstelle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 448,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,22*
€ 533,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,74*
€ 529,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 442,56*
€ 526,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,39*
€ 515,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,04*
€ 508,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,55*
€ 494,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.