Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S580272 Herst.-Nr.: 6ES71934BH000AA0 EAN/GTIN: 4025515059851 |
| | |
|
| | |
| 10 Beschriftungsbögen DIN A4 Farbe: petrol 60 Beschriftungsstreifen/Bogen für Peripheriemodule und 20 Beschriftungsstreifen/Bogen für Interface-Module Material: Folie, vorperforiert zur Bedruckung mit Laserdrucker oder Plotter 10 Blatt pro Verpackungseinheit SIMATIC ET 200S ist ein modular aufgebautes skalierbares, dezentrales Peripheriesystem, welches insbesondere für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert ist. Die Module können entweder direkt an eine ET 200S IM mit CPU Funktionalität gesteckt oder via PROFINET oder PROFIBUS an eine Zentralsteuerung angeschlossen werden. SIMATIC ET 200S kann mit bis zu 64 Peripheriemodulen ausgebaut werden, die in beliebiger Kombination gesteckt werden können. Das System bietet ein umfangreiches Spektrum an Baugruppen. Viele Module sind zudem in verschiedenen Ausprägungsstufen verfügbar, was die Skalierbarkeit bezüglich Funktionalität und Preis deutlich verbessert. So stehen neben Modulen mit Standardfunktionalität (ST) auch solche mit erweitertem Funktionsumfang und Diagnose (HF High Feature/ HS High Speed) zur Verfügung. Der Vorteil des ET 200S Systems liegt in der einfachen Anwendbarkeit, wie z. B. durch die Möglichkeit Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb vorzunehmen. Durch das sog. Hot Swapping werden Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine deutlich erhöht. Zubehör für SIMATIC ET 200S Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | Beschriftungsfeld | Art des elektrischen Zubehörs: | sonstige | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: et 200s zubehör, Zubehör für Steuerungen, Abdeckung, Codierprofil, Adapter, Beschriftungsfeld, Ersatzteile für Steuerungen, Endplatte, Getting Started, Katalog, Schlüssel, Steckerset, Handbuch, Displayschutzfolie, ASIC, Standsammlung, Servicepaket, Schirmanschlussklemme, Zugentlastung, Batterie/Akku, Schutzkappe, Sicherungen, Verbindungskabel, Zubehör/Ersatzteile für Steuerungen, Stecker, Bezeichnungsschild, Abschlusswiderstand |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 73,16* | € 91,58* | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,45* | ab € 75,10* | € 91,59* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 83,19* | € 100,91* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 83,25* | € 101,06* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 83,73* | € 101,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,316* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|