Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC ET 200S Beschriftungsbögen gelb VPE 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES71934BB000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71934BB000AA0
EAN/GTIN:
     4025515059813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
ET 200S Zubehör
Profibus ASIC
beschriftungsbögen siemens
10 Beschriftungsbögen DIN A4 Farbe: gelb 60 Beschriftungsstreifen/Bogen für Peripheriemodule und 20 Beschriftungsstreifen/Bogen für Interface-Module Material: Folie, vorperforiert zur Bedruckung mit Laserdrucker oder Plotter 10 Blatt pro Verpackungseinheit SIMATIC ET 200S ist ein modular aufgebautes skalierbares, dezentrales Peripheriesystem, welches insbesondere für den Einbau in kleinen maschinennahen Schaltkästen konzipiert ist. Die Module können entweder direkt an eine ET 200S IM mit CPU Funktionalität gesteckt oder via PROFINET oder PROFIBUS an eine Zentralsteuerung angeschlossen werden. SIMATIC ET 200S kann mit bis zu 64 Peripheriemodulen ausgebaut werden, die in beliebiger Kombination gesteckt werden können. Das System bietet ein umfangreiches Spektrum an Baugruppen. Viele Module sind zudem in verschiedenen Ausprägungsstufen verfügbar, was die Skalierbarkeit bezüglich Funktionalität und Preis deutlich verbessert. So stehen neben Modulen mit Standardfunktionalität (ST) auch solche mit erweitertem Funktionsumfang und Diagnose (HF High Feature/ HS High Speed) zur Verfügung. Der Vorteil des ET 200S Systems liegt in der einfachen Anwendbarkeit, wie z. B. durch die Möglichkeit Modul- und Klemmenboxwechsel im laufenden Betrieb vorzunehmen. Durch das sog. Hot Swapping werden Verfügbarkeit und Produktivität der Maschine deutlich erhöht. Zubehör für SIMATIC ET 200S
Weitere Informationen:
Art des mechanischen Zubehörs:
Beschriftungsfeld
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: et 200s zubehör, Zubehör für Steuerungen, Abdeckung, Codierprofil, Adapter, Beschriftungsfeld, Ersatzteile für Steuerungen, Endplatte, Getting Started, Katalog, Schlüssel, Steckerset, Handbuch, Displayschutzfolie, ASIC, Standsammlung, Servicepaket, Schirmanschlussklemme, Zugentlastung, Batterie/Akku, Schutzkappe, Sicherungen, Verbindungskabel, Zubehör/Ersatzteile für Steuerungen, Stecker, Bezeichnungsschild, Abschlusswiderstand
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,31*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,031* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,58*
€ 119,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,27*
€ 118,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,22*
€ 114,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,30*
€ 107,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,31*
€ 95,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.