Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC DP DP/DP-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES71580AD010XA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71580AD010XA0
EAN/GTIN:
     4025515070726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DeviceNet Buskoppler
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Koppelmodul
SIMATIC DP, DP/DP-Koppler Koppelmodul zum Verbinden von zwei PROFIBUS-DP Netzen redundante Stromeinspeisung Mithilfe des DP/DP-Kopplers können zwei PROFBUS Netzwerke sehr einfach miteinander kommunizieren, ohne dass vorher eingehend das PROFIBUS Adressfeld geprüft werden muss. Damit ist er bestens für die Realisierung der Kommunikation zwischen zwei Maschinen geeignet. Durch die redundante Stromeinspeisung ist die Verfügbarkeit zudem gewährleistet.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Systemkomponente:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Mit Potentialtrennung:
true
Funkstandard UMTS:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
false
Funkstandard GSM:
false
Funkstandard GPRS:
false
Breite:
40 mm
Tiefe:
117 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Höhe:
127 mm
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Funkstandard eGPRS:
false
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Funkstandard LTE:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
true
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
IO-Link Master:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Schutzart (IP):
IP20
Rack-Montage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Fronteinbau möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Versorgungsspannung DC:
20.4 V | 28.8 V
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Weitere Suchbegriffe: Profibus Buskoppler, Profibus Ein-/Ausgabemodul, Profinet Buskoppler, Profinet Ein-/Ausgabemodul, profibus buskoppler, Bus-Schnittstelle, V.24-Schnittstelle, RS422-Schnittstelle, SPS-Kommunikationsmodul, Master Slave, Interface-Schnittstelle, Sicherheitsger. Feldbus - Kommunikations, Dezentrale Peripherie, Erweiterungsbaugruppenträger, Lichtwellenleiter-Schnittstelle, Dezentrales kompaktes Kommunikations-Mod, Firmenspezifischer Bus, PtP, LWL-Schnittstelle, Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikation, Schnittstelle, BUS, Serielle Schnittstelle, Sicherheitsgerichteter Feldbus - Kommuni, Interface, Anschaltbaugruppe, RS232-Schnittstelle, Erweiterungsmodul, V24-Schnittstelle, Dezentrale Erweiterung, RS485-Schnittstelle
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 517,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,46*
€ 615,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,08*
€ 614,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,61*
€ 599,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,60*
€ 590,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,66*
€ 575,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.