SIMATIC ET 200eco PN, AI 6x U/I + AIQ 2x U/I, M12-L, 8x M12, 16 Bit Auflösung, Kanaldiagnose für Drahtbruch und Kurzschluss, Shared Device mit 2 Controllern, priorisierter Hochlauf, MSI, MSO, MRP, S2-Redundanz, I&M0...3, MultiFeldbus, PN IO, Ethernet IP, Modbus TCP, Schutzart IP67 / IP69K SIMATIC ET 200eco PN ist eine kompakte Blockperipherie mit PROFINET-Anschluss in Schutzart IP 65/67 und damit eine platzsparende und zukunftsfähige Lösung, die neue Marktstandards definiert und zugleich mit sehr geringem Montageaufwand verbunden ist. Sie können die Blockperipherie in jeder Lage einfach und flexibel installieren und in Betrieb nehmen. Durch die intelligente Bauweise ist es Ihnen möglich, die Montage direkt vor Ort an der Maschine oder der Montagelinie durchzuführen. Das sehr robuste Zinkdruckgehäuse garantiert Ihnen den idealen Schutz bei extrem herausfordernden Umgebungsbedingungen und ermöglicht Ihnen den Einsatz bei Temperaturen von -40° bis +60°. Ein weiterer Vorteil des Systems ist seine maximale Resistenz gegenüber Vibrationen, Staub, Öl sowie Feuchtigkeit. Durch die SIMATIC ET 200eco PN verfügen Sie über eine zukunftssichere und innovative Komplettlösung, die dank des integrierten 2-Port Switches flexibel konfiguriert und in Linientopologien innerhalb einer Anlage eingebunden werden kann. Die M12-L kodierten Powerstecker sorgen für eine Vereinfachung des Stromversorgungs-Konzeptes und ermöglichen eine höhere Strombelastbarkeit und damit deutlich größere Leitungslängen im Feld ohne zusätzliche Versorgungsleitungen. Zukunftssichere und innovative Lösungen, die Ihnen dabei helfen, neue Geschäftsfelder zu erschließen, garantieret Ihnen Siemens durch Schlüsseltechnologien, die durch die ET 200 Produkte weitergedacht werden. Das Portfolio umfasst neben digitalen und analogen Ein- und Ausgabemodulen in verschiedenen Ausprägungen (inkl. Strom-, Spannungs-, Temperatur- und Widerstandsmessungen) auch IO-Link Master und ein fehlersicheres Modul zur Anbindung von Sensoren und Aktoren bis SIL 3 / PLe. Bei Bedarf können auch die Ausgänge der Standard-Module applikativ fehlersicher bis SIL 2 abgeschaltet werden.
 |  |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | true |
Wand-/Direktmontage möglich: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Analoge Ausgänge konfigurierbar: | true |
Analoge Eingänge konfigurierbar: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 1 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Systemkomponente: | true |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Funkstandard UMTS: | false |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Breite: | 45 mm |
Tiefe: | 48 mm |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Höhe: | 200 mm |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | true |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | true |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Eingang, Strom: | true |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Eingang, Widerstand: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Eingang, Spannung: | true |
Eingang, Thermoelement: | false |
Eingang, Widerstandsthermometer: | false |
Eingangssignal konfigurierbar: | true |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | true |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
IO-Link Master: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Schutzart (IP): | IP65/IP67 |
Rack-Montage möglich: | false |
Ausgang, Spannung: | true |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Fronteinbau möglich: | true |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Auflösung der Analogeingänge: | 16 Bit |
Versorgungsspannung DC: | 20.4 V | 28.8 V |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Ausgang, Strom: | true |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Auflösung der Analogausgänge: | 16 Bit |
Anzahl der analogen Eingänge: | 8 |
Ausgangssignal konfigurierbar: | true |
Anzahl der analogen Ausgänge: | 2 |