SIMATIC ET 200AL, DI 8x 24VDC, 8XM8, Schutzart IP67 SIMATIC ET 200AL ist ein modulares, dezentrales Peripheriesystem mit kompakten Peripheriemodulen in IP65/67. Mit dem Peripheriesystem bietet Siemens Ihnen eine platzsparende und zukunftssichere Lösung. Ihr Platzaufwand beschränkt sich auf ein Minimum, da sich SIMATIC ET 200AL aufgrund der geringen Breite von 30 mm und des niedrigen Gewichtes von 145 g in jeder Lage leicht an die Maschine oder an die Montagelinie anbringen lässt. Das System ist nicht nur platzsparend, sondern kann auch aufgrund eines außerordentlich robusten Gehäuses, welches spritzwassergeschützt sowie öl- und staubdicht ist, bei Temperaturen von -25° bis +55° eingesetzt werden. Sie können die SIMATIC ET 200AL durch problemlose und schnelle Konfiguration sofort in Betrieb nehmen. Dies kann aufgrund einer CAx-gerechten Beschriftung aller Schnittstellen über das TIA-Portal unkompliziert durchgeführt werden. Die farbige Zuordnung der Leitungen zu den Schnittstellen und eine einfache Verdrahtung werden durch ein eindeutiges Kennzeichnungssystem mit Farbkodierung sichergestellt. Siemens garantiert Ihnen durch die Einbindung der innovativen und zugleich langlebigen Automatisierungsprodukte Zukunftssicherheit. Siemens setzt heute schon auf die Technologien von Morgen und definiert somit die Marktstandards neu. Sie sind als digitale und analoge Ein- bzw. Ausgangsmodule sowie als Mischmodule (digital) verfügbar. Die Anbindung der Sensoren erfolgt über M8- oder M12-Anschlusstechnik.Die Module können wahlweise an PROFINET oder PROFIBUS angebunden oder in SIMATIC ET 200SP integriert werden.
 |  |
Unterstützt Protokoll für SUCONET: | false |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: | false |
Wand-/Direktmontage möglich: | true |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 |
Mit optischer Schnittstelle: | false |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS: | false |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 |
Systemkomponente: | true |
Digitale Eingänge konfigurierbar: | true |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety: | false |
Verzögerungszeit bei Signalwechsel: | 1.2 ms | 4.8 ms |
Zulässige Spannung am Eingang: | -30 V | 30 V |
Art der Eingangsspannung: | DC |
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich: | true |
Funkstandard UMTS: | false |
Funkstandard GSM: | false |
Funkstandard GPRS: | false |
Breite: | 30 mm |
Tiefe: | 40 mm |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work: | false |
Höhe: | 159 mm |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety: | false |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA: | false |
Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: | false |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe: | false |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p: | false |
Eingangsstrom bei Signal 1: | 3.2 mA |
Unterstützt Protokoll für ASI: | false |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib): | false |
Funkstandard WLAN 802.11: | false |
Unterstützt Protokoll für CAN: | false |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | false |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia): | false |
Unterstützt Protokoll für KNX: | false |
IO-Link Master: | false |
Funkstandard Bluetooth: | false |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | false |
Unterstützt Protokoll für Modbus: | false |
Rack-Montage möglich: | false |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet: | false |
Fronteinbau möglich: | true |
Tragschienenmontage möglich: | true |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway: | false |
Versorgungsspannung DC: | 20.4 V | 28.8 V |
Anzahl der digitalen Eingänge: | 8 |
Unterstützt Protokoll für LON: | false |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false |
Anzahl der digitalen Ausgänge: | 0 |