Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC ET 200SP AI 4xI 2-wire HART VPE 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6ES71346TD000CA1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71346TD000CA1
EAN/GTIN:
     4047623404972
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
ET 200SP Peripheriemodul
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
SIMATIC ET 200SP, analoges HART Eingangsmodul, AI 4XI 2-Wire HART high Feature passend für BU-Typ A0, A1, Farbcode CC03, Kanal-Diagnose, 16bit, +/-0,3%, Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann. Es ist für die Schutzart IP20 zugelassen und für den Einbau in einem kompakten Schaltkasten konzipiert. ​​​Das System gewährleistet Ihnen maximale Flexibilität, da Sie die Module aufgrund des Multi Hot Swapping jederzeit schnell und einfach tauschen können.​​ Darüber hinaus bietet Ihnen das SIMATIC ET 200SP ein breites Spektrum an unterschiedlichen sowie schnellen Kommunikationswegen. ​​​Aufgrund der Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF sind Sie jederzeit flexibel und können das für Ihre Applikation optimale Protokoll verwenden, da durch diese Funktion mehrere Ethernet Protokolle unterstützt werden.​​ ​Montage und Service werden durch ein einheitliches Kennzeichnungssystem, das auf Referenzkennzeichnungsschildern und Anschlussbelegungen mit Farbkodierung basiert, vereinfacht. ​Siemens garantiert Ihnen durch die Einbindung der innovativen und zugleich langlebigen Automatisierungsprodukte Zukunftssicherheit, denn als Branchenexperten setzen sie heute schon auf die Technologien von Morgen und definieren somit die Marktstandards neu. Durchgängige Datenverfügbarkeit, flexible Anwendungsfälle sowie vielseitige Integrationsmöglichkeiten sorgen für die optimale Performance der ET 200 Produkte. Die skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration einer ET 200SP - Station wird durch das umfassende Spektrum von Signalbaugruppen gewährleistet. Es stehen neben digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen jeweils auch fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe zur Verfügung. Dies gilt ebenso für die integrierten Motorstarter, welche für Motoren bis 5,5 kW geeignet sind. Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs, IO-Link Master (V1.1.) sowie viele weitere Kommunikations- und Technologiemodule ermöglichen es dem System sich an jede Automatisierungsaufgabe anzupassen. Das verfügbare Zubehör fürET 200SP reicht von Farb- und Referenzkennzeichnungsschildern bis hin zu Beschriftungsstreifen für die einzelnen Module und sorgt für maximale Übersichtlichkeit im Schaltschrank.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Analoge Eingänge konfigurierbar:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Systemkomponente:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Funkstandard UMTS:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Funkstandard GSM:
false
Funkstandard GPRS:
false
Breite:
15 mm
Tiefe:
58 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Höhe:
73 mm
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Eingang, Strom:
true
Eingang, Widerstand:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Eingang, Spannung:
false
Eingang, Thermoelement:
false
Eingang, Widerstandsthermometer:
false
Eingangssignal konfigurierbar:
true
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
IO-Link Master:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Schutzart (IP):
IP20
Rack-Montage möglich:
true
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Fronteinbau möglich:
true
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Versorgungsspannung DC:
19.2 V | 28.8 V
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, SIMATIC, IO-System IP20
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 558,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,98*
€ 665,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,05*
€ 662,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,37*
€ 637,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,46*
€ 622,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,56*
€ 595,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP000BA0
€ 15,39*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP002BA0
€ 14,21*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP000DA0
€ 24,82*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP002DA0
€ 23,87*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP200BA0
€ 19,02*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP202BA0
€ 18,59*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP200DA0
€ 27,82*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP202DA0
€ 28,39*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP400BA1
€ 26,07*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP400DA1
€ 37,74*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP000BA1
€ 21,18*
Sonstiges
Siemens
6ES71936BP000DA1
€ 32,83*
Sonstiges
Siemens
6ES71936KA003AA0
€ 1,1005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.