Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC ET 200SP BU-Cover 15 mm VPE 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     1788-SIE000075311
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES71336CV151AM0
EAN/GTIN:
     4025515080725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
ET 200SP Base Unit
Profibus ASIC
Schalterabdeckung
SIMATIC ET 200SP, 5 BU-Cover, 15MM. zum Schutz von Leerplätzen Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann. Es ist für die Schutzart IP20 zugelassen und für den Einbau in einem kompakten Schaltkasten konzipiert. ​​​Das System gewährleistet Ihnen maximale Flexibilität, da Sie die Module aufgrund des Multi Hot Swapping jederzeit schnell und einfach tauschen können.​​ Darüber hinaus bietet Ihnen das SIMATIC ET 200SP ein breites Spektrum an unterschiedlichen sowie schnellen Kommunikationswegen. ​​​Aufgrund der Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF sind Sie jederzeit flexibel und können das für Ihre Applikation optimale Protokoll verwenden, da durch diese Funktion mehrere Ethernet Protokolle unterstützt werden.​​ ​Montage und Service werden durch ein einheitliches Kennzeichnungssystem, das auf Referenzkennzeichnungsschildern und Anschlussbelegungen mit Farbkodierung basiert, vereinfacht. ​Siemens garantiert Ihnen durch die Einbindung der innovativen und zugleich langlebigen Automatisierungsprodukte Zukunftssicherheit, denn als Branchenexperten setzen sie heute schon auf die Technologien von Morgen und definieren somit die Marktstandards neu. Durchgängige Datenverfügbarkeit, flexible Anwendungsfälle sowie vielseitige Integrationsmöglichkeiten sorgen für die optimale Performance der ET 200 Produkte. Die skalierbare und kostenoptimierte Konfiguration einer ET 200SP - Station wird durch das umfassende Spektrum von Signalbaugruppen gewährleistet. Es stehen neben digitalen und analogen Ein- und Ausgabebaugruppen jeweils auch fehlersichere Varianten für Anwendungen bis SIL 3 / PLe zur Verfügung. Dies gilt ebenso für die integrierten Motorstarter, welche für Motoren bis 5,5 kW geeignet sind. Energy Meter zur Messung und Analyse des Energieverbrauchs, IO-Link Master (V1.1.) sowie viele weitere Kommunikations- und Technologiemodule ermöglichen es dem System sich an jede Automatisierungsaufgabe anzupassen.
Weitere Informationen:
Art des mechanischen Zubehörs:
Abdeckung
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, SIMATIC, IO-System IP20, Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
15
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,63*
€ 5,12*
5
pro Stück
€ 4,98*
ab € 3,708*
€ 5,228*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 4,212*
€ 5,922*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,94*
€ 8,09*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 19,34*
€ 25,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES71936BP000BA0
€ 15,39*
Zubehör
Siemens
6ES71936BP000DA0
€ 24,82*
Zubehör
Siemens
6ES71936BP200BA0
€ 19,02*
Zubehör
Siemens
6ES71936BP200DA0
€ 27,82*
Zubehör
Siemens
6ES71936BP400BA1
€ 26,07*
Zubehör
Siemens
6ES71936BP400DA1
€ 37,74*
Zubehör
Siemens
6ES71936BP000BA1
€ 21,18*
Zubehör
Siemens
6ES71936BP000DA1
€ 32,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.