Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selektivitätsmodul SITOP SEL1200, DC 24 V/8 x 2 ... 10 A mit SMK od. Diagn.mon.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP44387FC003DX0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP44387FC003DX0
EAN/GTIN:
     4025515156055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
SITOP SEL1200 EX 10A Selektivitaetsmodul 8-kanalig schaltende Charakteristik Eingang: DC 24 V/60 A Ausgang: DC 24 V/8 x 10 A Schwellwert einstellbar 2-10 A mit Monitoringschnittstelle Das Selektivitätsmodul SITOP SEL1200 ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen, um den Laststrom auf mehrere Stromzweige aufzuteilen und zu überwachen. Überlast und Kurzschluss in einem oder mehreren Abzweigen werden zuverlässig erkannt. Kurzfristige Stromspitzen, z.B. durch hohen Einschaltstrom, lässt die Elektronik zu, Abzweige mit längerer Überlast schaltet sie stromlos. Dies wird selbst auf hochohmigen Leitungen und bei schleichenden Kurzschlüssen sichergestellt. Die intakten Abzweige werden versorgt und dadurch Stillstandszeiten der Anlage minimiert. Die Signalisierung des fehlerhaften Abzweiges erfolgt über LEDs am Gerät sowie über Summenmeldekontakt oder Diagnosemonitor. Egal welche Branche, egal welche Anforderung - Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
Weitere Informationen:
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20.4 V | 30 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
45 mm
Tiefe:
125 mm
Höhe:
135 mm
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Funktion Gleichstrom-Fenster:
true
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
true
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
false
Strommessbereich:
2 A | 10 A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: differenzstromrelais siemens, differenzstromrelais, SEL1200, Selektivitätsmodul, Ergänzungsmodule, Siemens Stromversorgungen, selektive Absicherung, Leitungsschutzschalter, SITOP select, Summenmeldekontakt, Überlastschutz, Kanaldiagnose, sicheres Abschalten von Kanälen, kanalgenaue Fehlerortung, Diagnose, "schleichende" Kurzschlüsse, Stromspitzen, Kurzschluss, 24-V-Abzweige, Kanalüberwachung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,39*
€ 296,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,50*
€ 262,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,19*
€ 245,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,61*
€ 233,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.