Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbrechungsfreie Stromversorgung SITOP UPS1600, DC 24 V/10 A mit IE/PN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild Vorderseite
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Produktfamilienansicht
Piktogramm/Symbol
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP41343AB002AY0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP41343AB002AY0
EAN/GTIN:
     4025515154204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
SITOP UPS1600 10 A Ethernet/ PROFINET Unterbrechungsfreie Stromversorgung mit Ethernet/ PROFINET Schnittstelle / OPC UA Server / Webserver Eingang: DC 24 V Ausgang: DC 24 V/10 A SITOP UPS1600 mit Batteriemodulen UPS1100 ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen. Sie überbrückt längere Netzausfälle bis in den Stundenbereich und sorgt für einen unterbrechungsfreien Anlagenbetrieb. Das intelligente Batteriemanagement erkennt automatisch die UPS1100-Energiespeicher und sorgt für optimales temperaturgeführtes Laden und fortlaufende Überwachung. Die kompakten UPS1600-Module bieten neue Möglichkeiten bei der Diagnose und der Systemintegration. Über zwei Ethernet/PROFINET-Ports können sie einfach in die PC- oder in die SPS-Welt eingebunden werden. Die vollständige Integration in TIA bietet komfortables Engineering im TIA Portal und wird unterstützt durch vorgefertigte Funktionsbausteine für S7 und WinCC Faceplates für die schnelle Visualisierung. Mit dem integrierten Web-Server und dem SITOP UPS Manager ist auch eine einfache Überwachung und Konfiguration in PC-Systemen möglich, z. B. das Herunterfahren mehrerer PCs nach dem Master-Slave-Prinzip.
Weitere Informationen:
Netzwerkmanagementfähig:
false
USV-Technologie:
Offline
SNMP:
false
Breite:
50 mm
Ausgangsspannung:
18.5 V | 27 V
Tiefe:
125 mm
Höhe:
139 mm
Ausgangswirkleistung:
240 W
Gewicht:
0.44 kg
Spannungsart:
DC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, SIMATIC S7 Stromversorgung, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, hutschienen netzteil 24v, din-schienen schaltnetzteil, DC-USV, Siemens Stromversorgungen, SITOP, Pufferung, Netzausfall, Pufferbetrieb, Batteriemodul, 24 V Stromversorgung, Netzausfallüberbrückung, Minutenpufferung, Stundenpufferung, Netzausfallüberbrückungszeiten, Energiespeicher, UPS1600, Erweiterungsmodule, Kondensatoren, wartungsfrei, Lebensdauer, langlebig, Batteriemodule, Akkus, UPS-Manager, PROFINET, IE/PN
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,67*
€ 301,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,78*
€ 299,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,49*
€ 292,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,21*
€ 289,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,34*
€ 266,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP41340GB000AY0
ab € 107,34*
Zubehör
Siemens
6EP41320GB000AY0
ab € 235,00*
Zubehör
Siemens
6EP41350GE000AY0
ab € 176,62*
Zubehör
Siemens
6EP41320JA000AY0
ab € 331,08*
Zubehör
Siemens
6EP41330GA000AY0
ab € 104,12*
Zubehör
Siemens
6EP41370GE000AY0
ab € 431,02*
Zubehör
Siemens
6EP41340JA000AY0
ab € 620,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.