Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgungssystem SITOP PSU8600 3AC DC 24 V/40 A PN/IE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP34378SB002AY0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP34378SB002AY0
EAN/GTIN:
     4025515154624
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
SITOP PSU8600 3AC 40A PN Geregelte Stromversorgung Eingang: 3AC 400-500 V Ausgang: DC 24 V/40 A mit PN/IE-Anschluss Webserver integriert OPC UA Server integriert *EX-Zulassung nicht mehr verfügbar* Die 3-phasigen Grundgeräte des Stromversorgungssystems SITOP PSU8600 sind optimal für den Einsatz in größeren Anlagen oder Maschinen mit vernetzten (PROFINET) Automatisierungssystemen und hohen Ansprüchen an Zuverlässigkeit, Funktionalität und Systemintegration. SITOP PSU8600 beinhalten bei sehr kompakter Baubreite zwei Ethernet-/PROFINET-Schnittstellen sowie einen parametrierbaren Ausgang (Spannung und Stromschwellwert) mit selektiver Überwachung. Ohne Verdrahtungsaufwand je nach Bedarf können diese Netzteile mit weiteren Modulen aus dem Systembaukasten zur Erweiterung der Anzahl der Ausgänge (CNX8600) oder zur Erhöhung der Netzausfallüberbrückungszeit (BUF8600, UPS8600/BAT8600) ergänzt werden. Umfassende Diagnose- und Maintenance-Informationen stehen über PROFINET zur Verfügung und können direkt in der SIMATIC S7 ausgewertet und in SIMATIC WinCC visualisiert werden. Optimal unterstützt wird auch das Energiemanagement durch die Erfassung der Energiedaten für jeden Ausgang und dem individuellen Ein- und Ausschalten der Ausgänge via PROFIenergy. Das einzigartige modulare Stromversorgungssystem PSU8600 mit vollständiger TIA-Einbindung setzt neuen Standard in Sachen Anlagenzuverlässigkeit und Effizienz.
Weitere Informationen:
Stabilisiert:
true
Direktmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
225 mm
1. Ausgangsspannung:
5 V | 24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Einbaubreite:
125 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
125 mm
Ausgangsspannung geregelt:
true
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
400 V
Wandmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
500 V
Leistungsabgabe:
960 W
Kurzschlussfest:
true
Schutzart (IP):
IP20
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, SIMATIC S7 Stromversorgung, Schaltnetzteil geschlossen, siemens simatic s7 stromversorgung, simatic s7 stromversorgung, hutschienen netzteil 960w, SITOP PSU8600 Grundgerät, Systembaukasten, Stromversorgungssystem, Netzteil, Netzgerät, Siemens, System Clip Link, Verbindungsstecker, TIA, PSU8600, 24-V-Netzgeräte, TIA Portal, PROFINET, Ethernet, Schnittstelle, Kommunikation, vernetzte Automatisierungssysteme, selektive Überwachung, Kanalüberwachung, kanalgenaue Diagnose, PROFIenergy, kommunikationsfähige Stromversorgung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,96*
€ 621,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,93*
€ 617,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,76*
€ 600,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,60*
€ 579,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,42*
€ 562,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP44378XB000CY0
ab € 187,93*
Zubehör
Siemens
6EP44368XB000CY0
ab € 171,78*
Zubehör
Siemens
6EP44368XB000DY0
ab € 293,38*
Zubehör
Siemens
6EP42317HB000AX0
ab € 248,37*
Zubehör
Siemens
6EP42958HB000XY0
ab € 540,42*
Zubehör
Siemens
6EP42978HB000XY0
ab € 157,45*
Zubehör
Siemens
6EP42978HB100XY0
ab € 268,75*
Zubehör
Siemens
6EP42938HB000XY0
ab € 332,44*
Zubehör
Siemens
6EP41978AB000XY0
ab € 289,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.