Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung SITOP PSU6200, 1-phasig DC 48 V/5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP33447SB003AX0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP33447SB003AX0
EAN/GTIN:
     4025515155201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
SITOP PSU6200 5 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 120/230 V (DC 110-240 V) Ausgang: DC 48 V/5 A mit Diagnoseschnittstelle Die 1-phasigen SITOP PSU6200 sind Technologie-Stromversorgungen für anspruchsvolle Lösungen und bieten maximale Funktionalität für den Einsatz in komplexen Anlagen und Maschinen. Der Weitbereichseingang ermöglicht den Anschluss an jedes Netz der Welt und sorgt auch bei großen Spannungsschwankungen für hohe Sicherheit. Der Extra-Power liefert kurzzeitig bis zu 150% des Nennstrom. Der sehr hohe Wirkungsgrad hält den Energieverbrauch und die Wärmeentwicklung im Schaltschrank gering und das kompakte Metallgehäuse spart zudem Platz. Egal welche Branche, egal welche Anforderung - Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
Weitere Informationen:
Stabilisiert:
true
Direktmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Einbauhöhe:
225 mm
1. Ausgangsspannung:
48 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Einbaubreite:
45 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
125 mm
Höhe:
135 mm
Ausgangsspannung geregelt:
true
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Max. Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
240 V
Wandmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
110 V | 240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
120 V
Leistungsabgabe:
240 W
Kurzschlussfest:
true
Schutzart (IP):
IP20
Nennwert Ausgangsspannung 1:
48 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, siemens gleichstromversorgung 5a, din-schienen schaltnetzteil, siemens din-schienen schaltnetzteil, 1-phasig, Stromversorgung, Netzteil, Netzgerät, kompakte Bauform, Schaltnetzteil, universelle, leistungsstarke Standardstromversorgung, SITOP PSU6200, 48 V, Extra Power
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,25*
€ 235,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,90*
€ 229,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,06*
€ 223,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,72*
€ 218,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,07*
€ 202,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP43467RB000AX0
ab € 59,70*
Zubehör
Siemens
6EP43477RB000AX0
ab € 89,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.