Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung SITOP PSU3400 Uni, AC 88-264 V, DC 18-264 V/DC 24 V/2,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP33320TA000AY0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP33320TA000AY0
EAN/GTIN:
     4025515155935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
SITOP PSU3400 uni 24 V/2,5 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 230 V (88…264 V) Eingang: DC 24 V (18…264 V) Ausgang: DC 24 V/2,5 A
Weitere Informationen:
Stabilisiert:
true
Direktmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
200 mm
1. Ausgangsspannung:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Einbaubreite:
32 mm
Breite:
32 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
100 mm
Ausgangsspannung geregelt:
true
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Max. Ausgangsstrom 1:
3.5 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Wandmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
120 V
Leistungsabgabe:
85 W
Kurzschlussfest:
true
Schutzart (IP):
IP20
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, schaltnetzteil geschlossen 24 v 5a, geregeltes netzteil, netzteil geregelt siemens, Gleichstromversorgung, Netzteil Reiheneinbau, Schaltnetzteil, Stromversorgung für Industriesteuerungen, Trafo, Netzgleichrichter, Transformator, Kompaktstromversorgung, Spannungsversorgung, Netzteil, Stromversorgung, Netzgerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,44*
€ 221,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,38*
€ 215,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,68*
€ 207,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,60*
€ 192,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,54*
€ 174,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.