Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laststromversorgung SIMATIC PM1507, 1-phasig DC 24 V/8 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP13334BA00
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP13334BA00
EAN/GTIN:
     4025515152712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
SIMATIC PM 1507 24 V/8 A Geregelte Stromversorgung fuer SIMATIC S7-1500 Eingang: AC 120/230 V Ausgang: DC 24 V/8 A Die einphasige Laststromversorgung SIMATIC PM1507 (PM = Power Modul) mit automatischer Bereichsumschaltung der Eingangsspannung ist in Design und Funktionalität optimal an die Steuerung SIMATIC S7-1500 angepasst. Sie versorgt die S7-1500-Systemkomponenten wie CPU, Systemstromversorgung (PS), Ein-/Ausgabestromkreise der E/A-Module und gegebenenfalls die Sensorik und Aktorik mit DC 24 V. Egal welche Branche, egal welche Anforderung - Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
Weitere Informationen:
Stabilisiert:
true
Direktmontage möglich:
false
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Einbauhöhe:
205 mm
1. Ausgangsspannung:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Ausgangsspannung einstellbar:
false
Einbaubreite:
75 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
129 mm
Höhe:
147 mm
Ausgangsspannung geregelt:
true
Nennwert Ausgangsstrom 1:
8 A
Max. Ausgangsstrom 1:
8 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V
Wandmontage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
120 V
Leistungsabgabe:
192 W
Kurzschlussfest:
true
Schutzart (IP):
IP20
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, SIMATIC S7 Stromversorgung, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, schaltnetzteil geschlossen 24v 8a, simatic s7 stromversorgung, siemens simatic s7 stromversorgung, SIMATIC PM1507, SIMATIC S7-1500, SIMATIC Design, Siemens Stromversorgungen, Netzteile, Netzgeräte 24 V DC, Laststromversorgung, Power Module, S7-1500-Versorgung, 1-phasig, PM, Steuerung S7-1500, Advanced Controller, Systemstromversorgung, Industriestromversorgung, S7-1500 Systemkomponente, Versorgung von Aktoren und Sensoren
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,24*
€ 200,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,53*
€ 199,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,53*
€ 194,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,09*
€ 173,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6EP19642BA00
ab € 40,55*
Zubehör
Siemens
6EP43467RB000AX0
ab € 59,82*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA31
ab € 86,21*
Zubehör
Siemens
6EP19612BA51
ab € 85,81*
Zubehör
Siemens
6EP44387FB003DX0
ab € 133,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.