Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGO! Starterkit 12/24RCEO In TANOS-Box verpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6ED10573BA110AA8
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ED10573BA110AA8
EAN/GTIN:
     4042948793282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LOGO! Grundmodul
LOGO! Software
LOGO! Textdisplay
LOGO! Zubehör
LOGO! TD Starter-Kit 12/24 V8.3 mit LOGO! TD, LOGO! 12/24RCEo, LOGO! SOFT Comfort, Stromversorgung, WinCC Basic, Schraubendreher im Systainer Die LOGO! 8 Grundgeräte mit 8 digitalen Ein- und 4 digitalen Ausgängen und ihrer geringen Einbaubreite von 72 mm haben viele bekannte Funktionen (Stromstoßrelais, Treppenhausautomat, Hilfsschütz, Zeitrelais etc.) integriert, die vielfältig miteinander kombiniert werden können. Schaltprogramme können einfach am PC erstellt und simuliert werden. Die jeweils integrierte Ethernet-Schnittstelle erlaubt die Kommunikation von bis zu neun LOGO! 8 Modulen bzw. SIMATIC S7 Systemen. Mit dem ebenfalls integrierten Webserver können angeschlossene Verbraucher über WLAN bzw. Internet überwacht und gesteuert werden. Dabei können die Webseiten vom Anwender selbst gestaltet werden, auch ohne HTML-Kenntnisse. Über Zusatzmodule ist GSM- bzw. GPS-Kommunikation sowie die Einbindung in ein KNX-Gebäudeleitsystem möglich. LOGO! 8 Grundgeräte sind mit und ohne Display für unterschiedliche Eingangsspannungen sowie mit Transistor- oder Relaisausgängen (bis 10 A Schaltleistung) verfügbar. Mit entsprechenden Zusatzmodulen sind sie modular erweiterbar auf bis zu 24 DE / 20 DA (8 AE / 8 AA).
Weitere Informationen:
Enthält Grundgerät:
true
Enthält weitere Komponenten:
true
Enthält Programmier-Software:
true
Enthält Monitor:
false
Enthält Simulationsmodul:
false
Enthält Kommunikations-Modul:
false
Enthält Stromversorgung:
true
Enthält analoges Ausgangs-Modul:
false
Enthält digitales Eingangs-Modul:
false
Enthält digitales Ausgangs-Modul:
false
Enthält analoges Eingangs-Modul:
false
Enthält Funktions-Modul:
false
Enthält Technologie-Modul:
false
Enthält Speichereinheit:
false
Enthält Bibliotheken:
false
Software vorinstalliert:
false
Enthält Dokumentation:
true
Enthält Visualisierungs-Software:
true
Enthält Engineering-Software:
true
Enthält Baugruppenträger:
false
Enthält Bedieneinheit:
true
Enthält Funktionsbausteine:
true
Enthält Verbindungskabel:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC S7 Stromversorgung, SIMATIC WinCC, siemens simatic s7 stromversorgung, simatic s7 stromversorgung, logo! software v 8, Logikmodul, Nano-SPS, intelligentes Relais, modulare Steuerung, LOGO!, LOGO! 8, LOGO! Basismodul, LOGO! Modul, LOGO! Grundgerät, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,17*
€ 356,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,41*
€ 353,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,30*
€ 341,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,48*
€ 334,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,59*
€ 310,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.