Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC TDC UR6021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6DD16820CH3
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6DD16820CH3
EAN/GTIN:
     4025515739821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Abdeckrahmen
Rahmen
Ventilstecker
SIMATIC TDC, Baugruppenträger UR6021, 21 Steckplätze, VMEBUS, 8 P0 Steckplätze, TAUSCHBARE Lüfter, für GDM geeignet 5-reihiger Steckverbinder Synchronisierbares Multiprozessor-Multibaugruppenträger-Regelsystem SIMATIC TDC (Technology and Drive Control) für Großanlagen, projektierbar in CFC/SFC mit der Bausteinbibliothek D7-SYS.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung bei DC:
93.5 V | 253 V
Wand-/Direktmontage möglich:
true
Breite:
482.599999999 mm
Tiefe:
343 mm
Mit integrierter Stromversorgung:
true
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Fronteinbau möglich:
false
Höhe:
354.9 mm
Rack-Montage möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Art der Ausgangsspannung:
DC
Redundanzfähigkeit:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Anzahl der Steckplätze:
21
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: siemens abdeckrahmen, abdeckrahmen, Erweiterungsbaugruppenträger, Gruppenträger, SPS-Erweiterungsbaugruppenträger, Sicherheitsgerichtete SPS - Baugruppentr, Einbausatz, Hauptgruppenträger, Sicherheitsgerichtetes SPS-Baugruppenträ, SPS-Hauptbaugruppenträger, Trägereinheit, SPS-Baugruppenträger, Sicherheitsger. SPS-Baugruppenträger
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.720,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.864,20*
€ 10.548,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.833,00*
€ 10.511,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.731,38*
€ 10.390,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.720,84*
€ 10.377,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.