Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC TDC CP52A0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6DD16600BH1
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6DD16600BH1
EAN/GTIN:
     4047622542828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
SIMATIC TDC Kommunikationsbaugruppe CP52A0 Zugriffsbaugruppe für global Data Memory (GDM) Synchronisierbares Multiprozessor-Multibaugruppenträger-Regelsystem SIMATIC TDC (Technology and Drive Control) für Großanlagen, projektierbar in CFC/SFC mit der Bausteinbibliothek D7-SYS.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Mit optischer Schnittstelle:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Redundanzfähigkeit:
false
Funkstandard UMTS:
false
Funkstandard GSM:
false
Funkstandard GPRS:
false
Breite:
20 mm
Tiefe:
160 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
false
Höhe:
233 mm
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
IO-Link Master:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Weitere Suchbegriffe: LWL-Schnittstelle, Serielle Schnittstelle, RS232-Schnittstelle, Interface-Schnittstelle, SPS-Kommunikations-Modul, RS422-Schnittstelle, SPS-Kommunikationsmodule, Fibre Optic-Schnittstelle, Dezentrale Erweiterung, Master Slave, Anschaltbaugruppe, Erweiterungsmodul, V24-Schnittstelle, RS-BUS, Dezentrale Peripherie, Erweiterungsbaugruppenträger, V.24-Schnittstelle, Lichtwellenleiter-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle, Sicherheitsger. SPS-Kommunikations-Modul, Sicherheitsgerichtete SPS - Kommunikatio, PtP, Schnittstelle, Bus-Schnittstelle, Firmenspezifischer Bus, FO-Schnittstelle, Interface, Sicherheitsgerichtetes SPS-Kommunikation, Zentrale Erweiterung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7.938,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.938,71*
€ 9.447,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.876,33*
€ 9.372,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.758,19*
€ 9.232,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.699,17*
€ 9.162,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.693,29*
€ 9.155,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.