Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC IPC IFP2200 V2 22 Multitouch, Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV78634MA202AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV78634MA202AA0
EAN/GTIN:
     4047618122133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC Flat Panel Monitor
simatic flat panel monitor
SIMATIC IFP2200 V2 Ethernet, 22 Multitouch Display (16:9) mit 1920x 1080 Pixel Auflösung, Einbaugerät, für 24V DC, DisplayPort und Ethernetmonitor, rückseitige USB, Standard Design Für SIMATIC Industrial Flat Panels gibt es viele Anwendungsbereiche in der Industrie, ob als Desktopgerät für die Wartung, als Einbaugerät für Bedienpulte oder als PC-basierte Visualisierungs- und Steuerungslösung, die räumlich getrennt vom Industrie-PC bzw. Server installiert werden soll. SIMATIC Industriemonitore und Thin Clients bieten Ihnen immer die optimale Lösung, ob als Einzelprodukt oder auch mit mehreren Bedienstationen.
Weitere Informationen:
Mit HW-Schnittstelle USB:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Tastatur integriert:
false
Betriebstemperatur:
0 °C | 45 °C
Maus-Cursor-Steuerung integriert:
true
Anzahl der Funktionstasten:
0
Bildschirmdiagonale:
21.5 Zoll
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
1080
Mit Touchscreen:
true
Einbautiefe:
63.4 mm
Mit Farbdisplay:
true
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1920
Anzahl der Farben des Displays:
16777216
Rack-Montage möglich:
false
Breite der Front:
529 mm
Fronteinbau möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
false
Höhe der Front:
331 mm
Versorgungsspannung DC:
19.2 V | 28.8 V
Mit On Screen Display:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Mit HW-Schnittstelle Videosignal, digital:
true
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Mit HW-Schnittstelle Videosignal, analog:
false
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, HMI, Flat Panel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.213,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.213,09*
€ 2.633,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.182,46*
€ 2.597,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.149,74*
€ 2.558,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.106,17*
€ 2.506,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.070,17*
€ 2.463,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.045,75*
€ 2.434,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES71934JB000AA0
€ 2,954*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LB0
€ 39,01*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220DC0
€ 89,66*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220LC0
€ 97,04*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LC0
€ 82,90*
Zubehör
Siemens
6AV66718XK000AX3
€ 2,734*
Zubehör
Siemens
6AV68816AD100AA0
€ 2,734*
Zubehör
Siemens
6AV68810VD330DA0
€ 73,22*
Zubehör
Siemens
6AV68810VJ221AA0
€ 469,06*
Zubehör
Siemens
6AV68810VJ220AA0
€ 387,94*
Zubehör
Siemens
6AV68810VH212AA0
€ 1.149,82*
Zubehör
Siemens
6AV68810VH212BA0
€ 1.205,54*
Zubehör
Siemens
6AV66718XA000AX0
€ 4,413*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV610AA0
€ 61,97*
Zubehör
Siemens
6AV68810AV621AA0
€ 83,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.