Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Siemens SIMATIC
>
SIMATIC Flat Panel Monitor
>
Artikel
SIMATIC IPC USB-Link Transceiver, Host Unit für Flat Panel Monitore
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6AV78601EX020AA1
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6AV78601EX020AA1
EAN/GTIN:
4025515739333
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC Flat Panel Monitor
UP-Einsätze USB-Ladestation
USB-Ladedose
USB-Ladestation UP-Einsätze
SIMATIC Flat Panel Zubehör, USB-Link Sendebaugruppe, Einsatz mit Flat Panel extended mit Kabelsätzen >5m Achtung! Nicht geeignet für PCU50 und PC627B/C Industrietauglich, EMV-Fest, systemgetestet mit SIMATIC IPC Zubehör für SIMATIC HMI
... >
Siemens
>
Industriesteuerungen SPS
>
Zubehör/Ersatzteile für Steuerungen
Weitere Suchbegriffe:
USB-Ladesteckdose
,
USB-Leitungstransceiver
,
USB-Transceiver
,
simatic flat panel monitor
,
SIMATIC
,
HMI
,
Zubehör
,
Ersatzteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 164,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,19*
€ 194,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,16*
€ 183,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,66*
€ 174,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SIMATIC HMI KTP1200 Basic color DP
Siemens
6AV21232MA030AX0
€ 1.513,18*
Sonstiges
SIMATIC HMI KTP1200 Basic color PN
Siemens
6AV21232MB030AX0
€ 1.382,46*
Sonstiges
SIMATIC HMI KTP400 Basic
Siemens
6AV21232DB030AX0
€ 275,88*
Sonstiges
SIMATIC HMI KTP700 Basic color DP
Siemens
6AV21232GA030AX0
€ 605,55*
Sonstiges
SIMATIC HMI KTP700 Basic color PN
Siemens
6AV21232GB030AX0
€ 512,16*
Sonstiges
SIMATIC HMI KTP900 Basic color PN
Siemens
6AV21232JB030AX0
€ 970,71*
Sonstiges
SIMATIC HMI TP1200 Comfort
Siemens
6AV21240MC010AX0
€ 2.047,73*
Sonstiges
SIMATIC HMI TP1200 Comfort PRO Vorbereitet für Standfuß und Erweiterungselemente
Siemens
6AV21240MC241AX0
€ 2.490,69*
Sonstiges
SIMATIC HMI TP1200 Comfort PRO Vorbereitet für Tragarm ohne Erweiterungselemente
Siemens
6AV21240MC240AX0
€ 2.458,56*
Sonstiges
SIMATIC HMI TP1200 Comfort PRO Vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente
Siemens
6AV21240MC240BX0
€ 2.485,08*
Sonstiges
SIMATIC HMI TP1500 Comfort Outdoor
Siemens
6AV21240QC130AX0
€ 4.055,56*
Sonstiges
SIMATIC HMI TP1500 Comfort PRO Vorbereitet für Tragarm ohne Erweiterungselemente
Siemens
6AV21240QC240AX0
€ 3.027,98*
Sonstiges
SIMATIC HMI TP1500 Comfort PRO Vorbereitet für Tragarm und Erweiterungselemente
Siemens
6AV21240QC240BX0
€ 3.061,19*
Sonstiges
SIMATIC HMI TP700 Comfort
Siemens
6AV21240GC010AX0
€ 1.016,32*
Sonstiges
SIMATIC HMI TP700 Comfort Outdoor
Siemens
6AV21240GC130AX0
€ 1.495,37*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.