Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC IPC Ethernetkabel 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV78600EH030AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV78600EH030AA0
EAN/GTIN:
     4025515739326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
SIMATIC Flat Panel Zubehör, CAT6 Kabel mit RJ45 Stecker, 30m Zubehör für SIMATIC HMI
Weitere Informationen:
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Länge:
30 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Pole Anschluss 1:
8
Anzahl der Pole Anschluss 2:
8
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, SIMATIC Flat Panel Monitor, Western stecker, Westernstecker, westernstecker rj45, patchkabel, SIMATIC, HMI, IPC, Panel PC, Zubehör, Ersatzteil, Kabel, Leitung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 67,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.