WinCC flexible 2008 Compact Engineering-SW,Floating-License Software und License Key Download, d/e/f/i/s/chs/cht/kor/jap ablauffähig unter Windows 7 Prof/Ultimate/Enterprise(32/64) Windows10 Prof/Enterprise (64), zur Projektierung von SIMATIC Panels bis 170er Serie und Basic Panels - - Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich Vorgänger zu WinCC (TIA Portal).
 |  |
Alarm-Management: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 10: | true |
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem: | 1.6 GHz |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | false |
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem: | 1000 MB |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX: | false |
Mehrplatzfähigkeit, Runtime: | false |
Trend-Darstellung: | true |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | true |
Geeignet für Web-Clients: | false |
Onlineprojektierung möglich: | false |
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System: | true |
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen: | 32 |
Mit Skriptsprache Visual Basic: | true |
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen: | 6 |
Mit sonstiger Skriptsprache: | false |
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: | true |
Sprachumschaltung möglich: | true |
Mit Programmierschnittstellen: | true |
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | false |
SCADA-Funktionalität: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7: | true |
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | false |
Runtime-Betriebssystem, LINUX: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista: | false |