Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC WinCC Unified V16 PC Engineering max. PowerTags


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV21530XB016AA5
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV21530XB016AA5
EAN/GTIN:
     4025515732372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC WinCC
siemens simatic wincc
simatic wincc
SIMATIC WinCC Unified V16 PC Engineering max. PowerTags, Engineeringsoftware im TIA Portal, Floating License, Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh, Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109771777 ******************************* Inhalt: Satz (3x DVD + 1x USB) SIMATIC WinCC Unified ist die neue Visualisierungssoftware im TIA Portal V16. Grundlegend neu entwickelt, basiert die Runtime auf modernen Web-Technologien wie HTML5, SVG und JavaScript. Das ermöglicht den Zugriff auf die Visualisierung mit jedem modernen Webbrowser. WinCC Unified ist skalierbar vom Einzelplatz-System auf Panel- oder PC-System bis zu komplexen und verteilten Applikationen. Das User Interface ist vektorbasiert und macht die Skalierung von klein bis groß, deutlich einfacher. Durch die verschiedenen Optionen wie Kalender oder Performance Insight lassen sich Applikationen auch funktional frei skalieren. WinCC Unified ist dank leistungsfähiger und offener Schnittstellen in der Lage, andere Software-Tools (z. B. aus dem IT-Umfeld) zu integrieren und in einem einheitlichen Bedienkonzept zusammenzufassen. WinCC Unified wird dadurch zur Integrationsplattform, um Daten aus der Produktion mit den Daten der IT-Welt zu verknüpfen.
Weitere Informationen:
Mit sonstiger Skriptsprache:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
false
Mit Skriptsprache Visual Basic:
true
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:
6
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
false
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:
32
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:
8000 MB
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:
2.3 GHz
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
false
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
true
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
false
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Alarm-Management:
true
Trend-Darstellung:
true
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
false
Mit Programmierschnittstellen:
true
SCADA-Funktionalität:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
false
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
false
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
false
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
false
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
true
Sprachumschaltung möglich:
true
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
false
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
false
Geeignet für Web-Clients:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, HMI-Software, Visualisierungssoftware
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.446,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.569,65*
€ 9.007,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.538,43*
€ 8.970,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.476,01*
€ 8.896,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.455,20*
€ 8.871,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.446,63*
€ 8.861,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
6AV21532FB016AA5
ab € 2.181,03*
Ähnlich
Siemens
6AV21532FB016LA5
ab € 1.938,82*
Ähnlich
Siemens
6AV21532GB016AA5
ab € 4.969,10*
Ähnlich
Siemens
6AV21532GB016LA5
ab € 4.441,19*
Ähnlich
Siemens
6AV21530XB016LA5
ab € 6.644,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.