Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC HMI IWP10F Mobile WebClient


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AV21456KM000AA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AV21456KM000AA0
EAN/GTIN:
     4047618135300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
SIMATIC HMI IWP10F Mobile WebClient, 10.0 TFT-Display, 1280x800 Pixel, 16m Farben, Multitouch, 7 Funktionstasten, Handrad, PROFINET/Industrial Ethernet Schnittstelle, USB, Zustimmtaster, Not-Halt-Taster Der Mobile WebClient ist ein mobiles Bediengerät mit hochauflösendem Widescreen Touchdisplay in der Größe 10 (abgekürzt IWP10F Mobile WebClient) und Hardwired Safety Funktionalität. Es ist besonders benutzerfreundlich bei der Realisierung dezentraler HMI-Lösungen mit HTML5 basierender Web Client Server Architektur. Es lässt sich über die Maintenance Seite flexible konfigurieren, wodurch keine extra Projektierung notwendig ist. Die HW-Funktionstasten und Handrad können über PROFINET angesprochen werden. Die Software Funktionstasten sind frei über die Maintenance Seite konfigurierbar.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Betriebstemperatur:
0 °C | 45 °C
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
true
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Bildschirmdiagonale:
10 Zoll
Breite:
327 mm
Tiefe:
232 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Funkstandard GPRS:
false
Höhe:
102 mm
Anzahl der Tasten mit LED:
7
Funkstandard UMTS:
false
Funkstandard GSM:
false
Anzahl der Online-Sprachen:
5
Mit Druckausgabe:
false
Gewicht:
1.5 kg
Mit Rezepturen:
true
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
true
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
true
Mit Meldungsanzeige:
true
Max. Fallhöhe, nach Norm IEC 60068-2-32:
1.2 m
Anschluss, steckbar:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Mit Alpha Tastatur:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:
7
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Mit Touchscreen:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
800
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Mit Farbdisplay:
true
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Versorgungsspannung bei DC:
20.4 V | 28.8 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
true
Geeignet für NOT-AUS:
true
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
IO-Link Master:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1280
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Schutzart (IP):
IP65
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, not aus taster siemens, not-aus taster, SIMATIC, HMI, IWP, Industrial Web Panel, WebClient, Mobile, Hardwired Safety, Not-Halt, Zustimmtaster, Linux
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.513,85*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.827,14*
€ 4.554,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.787,11*
€ 4.506,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.677,72*
€ 4.376,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.513,85*
€ 4.181,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6AV21252AE230AX0
ab € 349,76*
Zubehör
Siemens
6AV21252AE030AX0
ab € 127,61*
Zubehör
Siemens
6AV21252AE130AX0
ab € 261,02*
Zubehör
Siemens
6AV21815AF100AX0
ab € 208,29*
Zubehör
Siemens
6AV21815AF150AX0
ab € 249,35*
Zubehör
Siemens
6AV21815AF020AX0
ab € 124,97*
Zubehör
Siemens
6AV21815AF200AX0
ab € 291,38*
Zubehör
Siemens
6AV21815AF250AX0
ab € 311,98*
Zubehör
Siemens
6AV21815AF050AX0
ab € 156,64*
Zubehör
Siemens
6AV21815AF080AX0
ab € 187,40*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LB0
ab € 35,85*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220DC0
ab € 86,32*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF220LC0
ab € 93,63*
Zubehör
Siemens
6AV68810AF210LC0
ab € 79,20*
Zubehör
Siemens
6AV21818XP000AX0
ab € 77,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.