Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Touchscreen
>
Touchdisplay
>
Artikel
SIMATIC HMI MTP400 Unified Basic
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7890-6AV21233DB320AW0
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
6AV21233DB320AW0
EAN/GTIN:
4034106035181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Touch Display
Touchdisplay
touch display
SIMATIC HMI MTP400, Unified Basic Panel, Touchbedienung, 4 Widescreen-TFT-Display, 16 MIO Farben, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC Unified Basic V18 Upd. 3, enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende Blu-Ray SIMATIC HMI Unified Basic Panels ermöglichen innovative Bedienkonzepte auf Basis der neuen Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC Unified. Alle Geräte, in den Größen von 4 bis 12 Zoll bieten die gleiche Anzahl an Schnittstellen sowie maximalen Bedienkomfort dank moderner Multitouch-Technologie. Die neue Hardware bietet zudem deutlich mehr Leistung für die Umsetzung der Visualisierung. Die Systemlimits wurden stark erhöht, teilweise sogar verdoppelt. Das ermöglicht die Umsetzung von deutlich größeren Applikationen als bisher auf einem Panel-System. Um die IT-Sicherheit der Geräte zu gewährleisten, setzt Siemens auf ein proprietäres Betriebssystem und ermöglicht dem Anwender, nicht benötigte Funktionen oder Schnittstellen zu deaktivieren.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
480
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Einbautiefe:
36 mm
Mit nummerischer Tastatur:
true
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Mit Alpha Tastatur:
true
Mit Meldungsanzeige:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
true
Ausführung des Displays:
TFT
Funkstandard UMTS:
false
Funkstandard GSM:
false
Mit Rezepturen:
true
Funkstandard GPRS:
false
Anzahl der Online-Sprachen:
32
Mit Druckausgabe:
false
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar:
false
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Betriebstemperatur:
0 °C | 50 °C
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
true
Bildschirmdiagonale:
4.3 Zoll
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
false
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
true
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Mit Farbdisplay:
true
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
800
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
IO-Link Master:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Anzahl der Farben des Displays:
16777216
Funkstandard Bluetooth:
false
Breite der Front:
140 mm
Unterstützt Protokoll für Modbus:
true
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Tragschienenmontage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Höhe der Front:
116 mm
Versorgungsspannung DC:
19.2 V | 28.8 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
... >
Siemens
>
Industriesteuerungen SPS
>
Grafik-Panel
Weitere Suchbegriffe:
HMI-Gerät
,
Visualisierung
,
Unified
,
Bediengerät
,
Multitouch-Screen
,
Display
,
Bedienen und Beobachten
,
Visualisierungsaufgaben
,
Basic Panel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 373,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,46*
€ 444,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,10*
€ 439,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,21*
€ 429,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,00*
€ 427,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,64*
€ 392,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIMATIC ET 200S Stecker, weiblich, 2x2-polig
Siemens
6ES71934JB000AA0
€ 3,004*
Zubehör
SIMATIC HMI Montageclip Kunststoff
Siemens
6AV66718XK000AX2
€ 44,28*
Zubehör
SIMATIC HMI Schutzfolie 4 Front, Fläche, Typ 5
Siemens
6AV68810DJ220AA0
€ 109,80*
Zubehör
SIMATIC HMI Schutzfolie 4 Front, Fläche, Typ 5
Siemens
6AV68810DJ221AA0
€ 118,08*
Zubehör
SIMATIC HMI Stecker, weiblich, 2-polig, Typ 1
Siemens
6AV66718XA000AX0
€ 4,423*
Zubehör
SIMATIC HMI Touch-Stift Kappen ELO
Siemens
6AV68810AV610AA0
€ 61,81*
Zubehör
SIMATIC HMI Touch-Stift Kappen V2A
Siemens
6AV68810AV621AA0
€ 83,64*
Zubehör
SIMATIC HMI Touch-Stift System Universal (resistiv/kapazitiv) inkl. Halterung ELO
Siemens
6AV68810AV210AA0
€ 157,65*
Zubehör
SIMATIC HMI Touch-Stift System Universal (resistiv/kapazitiv) inkl. Halterung V2A
Siemens
6AV68810AV220AA0
€ 185,44*
Zubehör
SIMATIC HMI USB-FlashDrive (ohne Software) 32 GB
Siemens
6AV68810AS420AA1
€ 163,61*
Zubehör
SIMATIC HMI USB-Maus
Siemens
6AV21818AT000AX1
€ 78,17*
Zubehör
SIMATIC HMI USB-Tastatur DEUTSCH n-key rollover (10 Finger System)
Siemens
6AV68810AU140AA0
€ 92,42*
Zubehör
SIMATIC HMI USB-Tastatur International US n-key rollover (10 Finger System)
Siemens
6AV68810AU141AA0
€ 124,32*
Zubehör
SIMATIC IPC Anschlussleitung USB 3 m
Siemens
6AV78600CH300AA0
€ 19,44*
Zubehör
SIMATIC IPC Staubschutz-Set Schnittstellen
Siemens
6ES76481AA500XG0
€ 45,85*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.