SIMATIC WinCC Professional 512 Power-Tags, SUS Software Update Service, im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen, der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer-und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum Voraussetzung für Abschluss: aktuelle Version der Software Mit SIMATIC WinCC Professional bietet Siemens ein perfekt in das TIA Portal integriertes SCADA System. Es ist ein PC-basiertes Bedien- und Beobachtungssystem für das Visualisieren und Bedienen von Prozessen, Fertigungsabläufen, Maschinen und Anlagen in allen Branchen - vom einfachen Einplatzsystem bis hin zu Mehrplatzsystemen und standortübergreifenden Lösungen mit Web-Clients. Software Update Service Engineering 512 PowerTags
| |
Mit sonstiger Skriptsprache: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | false |
Mit Skriptsprache Visual Basic: | true |
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen: | 6 |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | false |
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen: | 32 |
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem: | 8000 MB |
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem: | 2.3 GHz |
Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME: | false |
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: | true |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000: | false |
Objektbausteinbibliothek: | integriert |
Alarm-Management: | true |
Trend-Darstellung: | true |
Mehrplatzfähigkeit, Runtime: | false |
Mit Programmierschnittstellen: | true |
SCADA-Funktionalität: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7: | false |
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server: | false |
Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista: | false |
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX: | false |
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System: | true |
Sprachumschaltung möglich: | true |
Onlineprojektierung möglich: | false |
Runtime-Betriebssystem, LINUX: | false |
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | false |
Geeignet für Web-Clients: | false |
Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |