| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6AV21030AA060AA7 Herst.-Nr.: 6AV21030AA060AA7 EAN/GTIN: 4047622808245 |
| | |
|
| | |
| SIMATIC STEP 7 Professional, WinCC Prof./ Unified Trial V16, Engineering Software im TIA Portal, Trial License, SW und Dokumentation auf DVD, Klasse A, 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh, zur Projektierung von SIMATIC Panels, SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, WinCC Runtime Advanced, WinCC Runtime Professional WinCC Unified PC Runtime. Please observe product release: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109771219 ******************************* Inhalt: Satz (2x DVD) Das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) ermöglicht Ihnen den vollständigen Zugriff auf die gesamte digitalisierte Automatisierung von der digitalen Planung über integriertes Engineering bis zum transparenten Betrieb. Es enthält alle notwendigen Automatisierungskomponenten wie Controller, HMI, Antriebe und Peripherie und bietet zusätzlich Simulations-Tools, Diagnose- und Energiemanagementfunktionen und die Anbindung an die Managementebene. Damit ist das TIA Portal der perfekte Zugang zur Automatisierung im Digital Enterprise für Systemintegratoren und Maschinenbauer als auch Anlagenbetreiber. Ob Einzelplatz, überschaubares Team oder internationales Unternehmen, für jeden Anwendungsfall steht eine Lizensierungsvariante zur Verfügung, mit der Sie Ihre SIMATIC Software entsprechend Ihrer Anforderungen kosteneffizient nutzen können. Darüber hinaus können Sie mit dem Software Update Service (SUS) Ihre Software einfach und kostengünstig aktuell halten und werden sofort mit Lieferfreigabe mit der neuesten Software beliefert. Weitere Informationen: | | Auswertefunktion integriert: | true | Geeignet für Betriebssystem Windows 2000: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows NT: | false | Konfigurationsfunktion integriert: | true | Geeignet für Betriebssystem Windows 9x: | false | Diagnosefunktion integriert: | true | Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache: | true | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | false | Geeignet für Betriebssystem, sonstige: | true | Geeignet für Betriebssystem LINUX: | false | Technologische Funktion integriert: | true | Kommunikationsfunktion integriert: | true | Geeignet für Betriebssystem Windows CE: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows ME: | false | Datenerfassungsfunktion integriert: | true | Geeignet für Betriebssystem Windows XP: | false | Projektierungsfunktion integriert: | true | Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3): | true | Positionierfunktion integriert: | true | Analysefunktion integriert: | true | Bewegungsfunktion integriert: | true | Simulationsfunktion integriert: | true | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | true | Inbetriebnahmefunktion integriert: | true | Mit Editor für Programmiersprache Flowchart: | false | Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache): | true | Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text): | true | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | false | Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan): | true | Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan): | true | Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste): | true | Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows Vista: | false | Wartungsfunktion integriert: | true | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |