| |
|
| Artikel-Nr.: C7890-6AV21024AA060AK5 Herst.-Nr.: 6AV21024AA060AK5 EAN/GTIN: 4047622807729 |
| | |
|
| | |
| SIMATIC WinCC Advanced V16, Upgrade WinCC flexible 2008 Advanced-> WinCC Advanced V16 Combo, Engineeringsoftware im TIA Portal, Floating License, Software, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download, Klasse A, 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh, zur Projektierung von SIMATIC Panels, WinCC Runtime Advanced, WinCC Unified PC Runtime. Bitte Produktfreigabe beachten: support.industry.siemens.com Beitrags-ID: 109771219 ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich Für die Projektierung PC-basierter HMI-Einzelplatzlösungen. Weitere Informationen: | | Mit sonstiger Skriptsprache: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | false | Mit Skriptsprache Visual Basic: | true | Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen: | 6 | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | false | Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen: | 32 | Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem: | 8000 MB | Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem: | 2.3 GHz | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME: | false | Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich: | true | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000: | false | Objektbausteinbibliothek: | integriert | Alarm-Management: | true | Trend-Darstellung: | true | Mehrplatzfähigkeit, Runtime: | false | Mit Programmierschnittstellen: | true | SCADA-Funktionalität: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7: | true | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server: | false | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | true | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista: | false | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX: | false | Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System: | true | Sprachumschaltung möglich: | true | Onlineprojektierung möglich: | false | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | false | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | false | Geeignet für Web-Clients: | false | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: simatic wincc, SIMATIC, HMI-Software, Visualisierungssoftware |
| | |
| |