Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS S7-1200 SM 1222, DO 8x24 VDC/0,5 A T1 RAIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG22221BF321XB0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG22221BF321XB0
EAN/GTIN:
     4047618071226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 Erweiterungsmodul
SIMATIC S7-1200 Erweiterungsmodul
SIPLUS
siemens siplus
SIPLUS S7-1200 SM 1222 8DQ T1 RAIL based on 6ES7222-1BF32-0XB0 mit Conformal Coating, -25…+70°C, OT1 mit ST1/2 (+70°C für 10min), Digitalausgabe 8 DQ, DC 24V, Transistor 0,5A SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Mit Signalmodulen können Sie die Konfiguration Ihrer SIMATIC S7-1200 (ausgenommen CPU 1211C) individuell nach Ihren Erfordernissen anpassen. Dazu steht eine Reihe von digitalen und analogen Eingangs-, Ausgangs- und Mischmodulen zur Verfügung, auch in fehlersicheren Varianten. Durch diese feingranulare Aufbaumöglichkeit sparen Sie Platz im Schaltschrank und optimieren Ihre Hardwarekosten. Wie die CPU sind auch die digitalen Ausgabebaugruppen gegen extreme Umgebungsbedingungen geschützt. Durch das 100 % Conformal Coating widerstehen sie biologischen, chemischen und mechanisch aktiven Stoffen, Betauung, Frost und Schadgasen. Egal unter welchen Bedingungen - Ihre digitalen Signale werden zuverlässig ausgegeben.
Weitere Informationen:
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
false
Ausgangsstrom:
0.5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Breite:
45 mm
Tiefe:
75 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
100 mm
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.05 ms | 0.2 ms
Versorgungsspannung bei DC:
20.4 V | 28.8 V
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Art der Ausgangsspannung:
DC
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Redundanzfähigkeit:
false
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 V | 28.8 V
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: simatic s7 erweiterungsmodul, Erweiterungsmodul S7-1200, digitale Erweiterung S7-1200, Digitalmodul S7-1200, SPS-Erweiterung, modulare SPS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,87*
€ 339,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,10*
€ 334,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,42*
€ 320,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,04*
€ 310,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,42*
€ 289,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.