Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS ET 200SP CM 4xIO-Link ST T1 RAIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG21376BD001BA0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG21376BD001BA0
EAN/GTIN:
     4047618069902
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Profibus Buskoppler
SIPLUS
SIPLUS ET 200SP CM 4xIO-Link ST T1 RAIL based on 6ES7137-6BD00-0BA0 mit Conformal Coating, -40…+60°C, OT2 mit ST1/2 (+70°C für 10min), Communication Module IO-LINK MASTER V1.1 Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann. Es ist für die Schutzart IP20 zugelassen und für den Einbau in einem kompakten Schaltkasten konzipiert. ​​​Das System gewährleistet Ihnen maximale Flexibilität, da Sie die Module aufgrund des Multi Hot Swapping jederzeit schnell und einfach tauschen können.​​ Darüber hinaus bietet Ihnen das SIMATIC ET 200SP ein breites Spektrum an unterschiedlichen sowie schnellen Kommunikationswegen. ​​​Aufgrund der Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF sind Sie jederzeit flexibel und können das für Ihre Applikation optimale Protokoll verwenden, da durch diese Funktion mehrere Ethernet Protokolle unterstützt werden.​​ ​Montage und Service werden durch ein einheitliches Kennzeichnungssystem, das auf Referenzkennzeichnungsschildern und Anschlussbelegungen mit Farbkodierung basiert, vereinfacht. ​Siemens garantiert Ihnen durch die Einbindung der innovativen und zugleich langlebigen Automatisierungsprodukte Zukunftssicherheit, denn als Branchenexperten setzen sie heute schon auf die Technologien von Morgen und definieren somit die Marktstandards neu. Durchgängige Datenverfügbarkeit, flexible Anwendungsfälle sowie vielseitige Integrationsmöglichkeiten sorgen für die optimale Performance der ET 200 Produkte. Kommunikationsmodule von SIPLUS extreme sind speziell für raue Umgebungsbedingungen ausgelegt. Damit biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe Ihre Automatisierung nicht beeinträchtigen.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
true
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Systemkomponente:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Mit Potentialtrennung:
true
Funkstandard UMTS:
false
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
true
Funkstandard GSM:
false
Funkstandard GPRS:
false
Breite:
15 mm
Tiefe:
58 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Höhe:
73 mm
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
true
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Funkstandard eGPRS:
false
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
true
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Funkstandard LTE:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
true
IO-Link Master:
true
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Schutzart (IP):
IP20
Rack-Montage möglich:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
true
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Fronteinbau möglich:
false
Tragschienenmontage möglich:
true
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Versorgungsspannung DC:
19.2 V | 28.8 V
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler, SIMATIC, IO-System IP20
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 468,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,08*
€ 557,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,18*
€ 552,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,56*
€ 532,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,78*
€ 524,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,66*
€ 507,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6AG11936BP007BA0
€ 41,32*
Zubehör
Siemens
6AG11936BP007DA0
€ 71,84*
Zubehör
Siemens
6AG11936BP207BA0
€ 57,69*
Zubehör
Siemens
6AG11936BP207DA0
€ 84,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.