Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIPLUS S7-1500 Synchronisierungsmodul für Patch-Kabel bis 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6AG19601CB004AA5
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG19601CB004AA5
EAN/GTIN:
     4047618102739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DeviceNet Buskabel
DeviceNet Kabel
DeviceNet Leitung
Kommunikationsmodul
SIPLUS S7-1500 Sync Submodule bis 10m based on 6ES7960-1CB00-0AA5 mit Conformal Coating, 0…+60°C, für Patch-Kabel bis 10m Der Advanced Controller SIMATIC® S7-1500 setzt Maßstäbe in puncto Systemperformance und Usability. Die nahtlose Integration des SIMATIC S7-1500 Controllers in das Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) bietet Vorteile wie gemeinsame Datenhaltung, einheitliches Bedienkonzept und zentrale Dienste. Das macht die Nutzung übergreifender Funktionen besonders einfach. Mit seinen schnellen Systemreaktionszeiten sorgt der Controller im Handumdrehen für mehr Produktivität. Das bedeutet für Sie mehr Flexibilität und eine kürzere Produkteinführungszeit. Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen, wie besonders hohe und niedrige Temperaturen, Schadgase, Betauung, Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe, wie sie in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen vorkommen können. Damit sind auch Ihre anspruchsvollen Automatisierungsaufgaben zuverlässig geschützt und bieten zusätzliche Investitionssicherheit.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
false
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Breite:
13 mm
Tiefe:
58 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Funkstandard GPRS:
false
Höhe:
14 mm
Funkstandard UMTS:
false
Mit Potentialtrennung:
true
Funkstandard GSM:
false
Redundanzfähigkeit:
true
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
false
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Mit optischer Schnittstelle:
true
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
Art der Datenübertragung:
sonstige
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
IO-Link Master:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
false
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kommunikationsschnittstelle, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, SIMATIC S7 Kommunikationsmodul, SIPLUS, Stromversorgungs-modul, Stromversorgungsmodul, profinet kabel siemens, simatic s7 kommunikationsmodul, RS485-Schnittstelle, Erweiterungsbaugruppenträger, Zentrale Erweiterung, RS232-Schnittstelle, Dezentrale Erweiterung, PtP, Sicherheitsgerichtetes SPS-Kommunikation, V.24-Schnittstelle, Anschaltbaugruppe, Fibre Optic-Schnittstelle, Serielle Schnittstelle, SPS-Kommunikationsmodule, Interface-Schnittstelle, RS-BUS, Firmenspezifischer Bus, Sicherheitsgerichtete SPS - Kommunikatio, Master Slave, Erweiterungsmodul, Dezentrale Peripherie, Schnittstelle, Sicherheitsger. SPS-Kommunikations-Modul, V24-Schnittstelle, Bus-Schnittstelle, LWL-Schnittstelle, RS422-Schnittstelle, FO-Schnittstelle, Lichtwellenleiter-Schnittstelle, SPS-Kommunikations-Modul, Interface
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 529,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,74*
€ 680,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,76*
€ 678,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,39*
€ 651,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,69*
€ 642,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,52*
€ 630,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.